カテゴリ

  • 電気材料(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 制御機器(91)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 電動工具(32)
  • 機構部品(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 物流用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 研磨材(8)
  • 安全保護具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • SMC(7,057)
  • SAMTEC(786)
  • Kawasaki(588)
  • Panasonic(パナソニック)(532)
  • RS PRO(403)
  • KITZ(キッツ)(329)
  • コガネイ(325)
  • ParkerTAIYO(259)
  • 神保電器(209)
  • サンワサプライ(204)
  • エレコム(193)
  • 明工社(191)
  • 三菱電機(163)
  • 東洋バルヴ(152)
  • リケン(145)
  • ELPA(142)
  • アカギ(136)
  • 日動工業(130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125a」の検索結果

477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 125A エアーカットバルブ エスコ

    125A エアーカットバルブ

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-5形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
  • 125A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ

    125A ステンレス鋼管用Uボルト

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BH-125
  • 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    125A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    5,280税込5,808
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    4,870税込5,357
    1枚
    欠品中
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-125厚さ(mm)2呼び径(A)125呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-125厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    3,390税込3,729
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-125厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
  • [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-125厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    1,890税込2,079
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    2,550税込2,805
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-125厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    6,250税込6,875
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    9,300税込10,230
    1枚
    翌日出荷
  • 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    2,460税込2,706
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 125A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    125A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-125形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
  • 125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    5,840税込6,424
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    4,430税込4,873
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    2,950税込3,245
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K
  • 240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) エスコ

    240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコ

    AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-49定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    3,280税込3,608
    1枚
    9日以内出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコ

    AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940MN-44定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • A125 スタンダード Vベルト エスコ

    A125 スタンダード Vベルト

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA967A-125種類Vベルト規格A125
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    エスコ(5件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
  • 125V/10A ロッカースイッチ エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ

    エスコ(3件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V AC回路単極単投(ON-OFF)スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
...