カテゴリ
- 作業工具(134)
- ねじ・ボルト・釘(97)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 機構部品(54)
- 物流用品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 電気材料(36)
- 制御機器(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 測定用品(24)
- メカニカル部品(21)
- 切削工具(20)
- 建築金物(16)
- 事務用品(14)
- バッテリー・電装(12)
- カー用品(12)
- タイヤ・足回り(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 安全保護具(9)
- 電動工具(9)
- 研磨材(8)
- 保管用品(7)
- 清掃用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- テープ(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 防犯用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 手袋(4)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業服(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(41)
- SMC(4,751)
- MAZDA(マツダ)(1,966)
- BIGM(丸山製作所)(1,001)
- RS PRO(818)
- トヨタ(740)
- ホンダ(617)
- WURTH ELEKTRONIK(585)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(516)
- ノーリツ(461)
- フエニックス・コンタクト(437)
- ミツビシ(406)
- ニッサン(394)
- ブロードウォッチ(385)
- AMPHENOL(356)
- スバル(301)
- コガネイ(284)
- Panasonic(パナソニック)(261)
- オカムラ(岡村製作所)(258)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
「12a」の検索結果
特価

125V/12A ロッカースイッチ(黒)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)黒
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17定格電圧(V)300定格電流(A)12材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)灰絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰仕上外径(Φmm)7.8規格/略称VCTF
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50色白エスコ品番EA940AK-24定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50色灰エスコ品番EA940AK-19定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20色灰エスコ品番EA940AK-18定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10色灰エスコ品番EA940AK-17定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20色黒エスコ品番EA940AK-28定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10色灰エスコ品番EA940AG-16材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50色黒エスコ品番EA940AK-29定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥10,000税込¥11,0001個当日出荷から4日以内出荷特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労色乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥220~税込¥242~1袋(16本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)
M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12
12V/0.15A/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
封缶用テープ
エスコ¥1,890税込¥2,0791巻当日出荷片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
LAN ケーブルテスター
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
タイヤ保管袋(乗用車用/100枚)
エスコ¥4,480税込¥4,9281箱(1箱)当日出荷乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100)適合車種乗用車総質量(kg)2.4
アルミトランクケース
エスコ(3件のレビュー)¥8,080税込¥8,8881個当日出荷3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシエスコ品番EA112AS材質アルミ寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)質量(kg)2高さ(mm)上蓋高さ:40材質(本体)アルミ外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40鍵鍵付
デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
フレアーセージングツール
エスコ¥9,260税込¥10,1861組翌日出荷フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。仕様セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2ケース寸法(mm)325×140×40
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥4,100税込¥4,5101個当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
635x203mm 緊急脱出ボード(2枚)
エスコ(2件のレビュー)¥4,480税込¥4,9281個当日出荷タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。エスコ品番EA912A-23寸法(mm)635×203
...





![[EA546DE-12A用] 替刃(上あご) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540036-210428-02.jpg)
![[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540079-210428-02.jpg)
















![M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519717-180221-02.jpg)




![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)