カテゴリ

  • 作業工具(68)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 機構部品(26)
  • 制御機器(22)
  • 電気材料(21)
  • 物流用品(17)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 測定用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 事務用品(8)
  • 研磨材(5)
  • 保管用品(4)
  • カー用品(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,001)
  • ノーリツ(435)
  • ブロードウォッチ(384)
  • コガネイ(284)
  • 大阪魂(250)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](184)
  • omron(オムロン)(183)
  • IDEC(和泉電気)(182)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • CKD(167)
  • 三菱(166)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
  • イスカル(148)
  • PISCO(ピスコ)(144)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(140)
  • RS PRO(138)
  • ナベヤ(128)
  • Qlight(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12a」の検索結果

関連キーワード
379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ

    125V/12A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)
  • 24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用) エスコ

    24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)

    エスコ
    34,300税込37,730
    1個
    翌日出荷
    旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
    エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
  • 300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AG-17種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)3定格電流(A)12材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)絶縁体厚さ(mm)0.6シース色仕上外径(Φmm)7.8規格/略称VCTF
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-19種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-18種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-17種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)10許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-28種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
    エスコ品番EA940AG-16種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-29種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
  • 300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
  • 300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様2心(白・黒)長さ(m)20m定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
  • 300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(mm)10m定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
  • 300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
  • M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-612A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高耐圧ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    220税込242
    1袋(16本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 封缶用テープ エスコ

    封缶用テープ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1巻
    当日出荷
    片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
    用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
  • M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ

    M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12
  • 12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    12V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • LAN ケーブルテスター エスコ

    LAN ケーブルテスター

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
  • 小物工具袋 エスコ

    小物工具袋

    エスコ(7件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷
    開閉ファスナー付。 マチの無い薄型袋です。
    材質キャンバス生地
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミトランクケース エスコ

    アルミトランクケース

    エスコ(3件のレビュー)
    8,080税込8,888
    1個
    当日出荷
    3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
    エスコ品番EA112AS材質アルミ寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)質量(kg)2高さ(mm)上蓋高さ:40材質(本体)アルミ外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40鍵付
  • 12x16x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ

    12x16x1.5mm 銅パッキン (20個)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-12A
  • Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコ

    Φ13x450mm 門落し(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LR-12A
  • ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/乳白)

    エスコ(4件のレビュー)
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • 635x203mm 緊急脱出ボード(2枚) エスコ

    635x203mm 緊急脱出ボード(2枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,480税込4,928
    1個
    当日出荷
    タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
    エスコ品番EA912A-23寸法(mm)635×203
  • M4 蝶ナット(ステンレス製/12個) エスコ

    M4 蝶ナット(ステンレス製/12個)

    エスコ(1件のレビュー)
    945税込1,040
    1袋(12個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-12A
  • 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    逆流防止機能付。
    付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 30L 真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 1854x1016mm 凍結防止カバー(フロントガラス用) エスコ

    1854x1016mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
    エスコ品番EA912A-30寸法(幅W×高さH)(mm)1854×1016
  • 照度計 エスコ

    照度計

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-7
  • 8個組 ナットセッター(マグネット付) エスコ

    8個組 ナットセッター(マグネット付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA612AX刃先マグネットあり
  • 7 mm ナットセッター(マグネット付) エスコ

    7 mm ナットセッター(マグネット付)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA612AN-7刃先マグネットあり
  • JIS安全標識板[作業中立入禁止] エスコ

    JIS安全標識板[作業中立入禁止]

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-12A材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1文字内容作業中立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • 緊急脱出ボード エスコ

    緊急脱出ボード

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット(2セット)
    翌日出荷
    雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
    材質リサイクルPP厚さ(mm)81質量(kg)2.6ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)653×230
  • ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/黒)

    エスコ(3件のレビュー)
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状異径チーズ
  • 550x200mm 雪道脱出用ボード(2枚) エスコ

    550x200mm 雪道脱出用ボード(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA912A-20材質再生硬質パルプ