カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Jackery(ジャクリ)(29)
  • TRACO POWER(26)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(19)
  • UNIFIVE(14)
  • XP POWER(13)
  • アズワン(12)
  • BESTEK(11)
  • ELPA(10)
  • サンワサプライ(10)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • カシムラ(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • CIO(7)
  • 大橋産業(BAL)(6)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • LINKMAN(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v100w」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V/AC100V・120W インバーター エスコDC12V/AC100V・120W インバーターエスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JA-31
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコAC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型エスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm エスコ照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mmエスコ
33,100税込36,410
1台
3日以内出荷
質量(kg)約2.5高さ(mm)1037電源(V)AC100~120コード長さ(m)2保護等級IP67(頭部ケースのみ)光源LED球電球12W、LED球照度(Lx)5600(1m前方)明るさ(Lm)1030
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
519税込571特価
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12吸込仕事率(W)360電源コード(m)8質量(kg)5.7付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)70
自動車用コード エスコ自動車用コードエスコ
20,700税込22,770
1巻
翌日出荷
AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。
許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
自動車用コード エスコ自動車用コードエスコ
15,900税込17,490
1巻
翌日出荷
AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:2.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約240W DC24V:約480W。
許容電流(A)26仕上外径(mm)3.2
AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/7W 発泡スチロールカッターエスコ
7,030税込7,733
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコAC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動エスコ
60,500税込66,550
1個
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
DC12~48V LED回転灯 緑 エスコDC12~48V LED回転灯 緑エスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
セーバーソー(充電式) エスコセーバーソー(充電式)エスコ
29,400税込32,340
1台
翌日出荷
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコAC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付エスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
2段変速0~100mm伸縮調整ノズル付本体二重絶縁構造落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)