カテゴリ
- 作業工具(25)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(232)
- 大阪魂(126)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
- ホンダ(56)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- フジトク(36)
- RS PRO(25)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- STAHLWILLE(スタビレー)(23)
- SMC(18)
- ノーブランド(18)
- PISCO(ピスコ)(17)
- Kawasaki(17)
- brembo(17)
- マルエム産業(17)
- StarTech.com(16)
- スズキ(14)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(13)
- ブランドをもっと見る
「12x14」の検索結果

12x14mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥5,070税込¥5,5771個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14全長(mm)165質量(g)230タイプストレートタイプ
12x14mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)12×14全長(mm)160
12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥2,690税込¥2,9591本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×14全長(mm)160質量(g)80
12x14mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)9.4×10寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330全長(mm)330質量(g)120
12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥2,690税込¥2,9591本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×14全長(mm)145質量(g)70
M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1214長さ(mm)14ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗ですエスコ品番EA986RW-4種別ボールベアリング材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール車輪径(Φmm)35車輪幅(mm)14耐荷重(kg)40耐熱温度(℃)-25~70
720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA997RE-12B材質SBRゴム厚さ(mm)5寸法(mm)720×1320色グリーン
214x122x66mm たわし入れ
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷吸盤タイプ。抗菌加工。エスコ品番EA638LG-22A材質ポリプロピレン寸法(mm)214×122×66質量(g)70耐荷重(kg)約1.5![12x140mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089822-180226-02.jpg)
12x140mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷エスコ品番EA573-12先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
0.2x0.12x140mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
エスコ¥5,400税込¥5,9401本翌日出荷材質INOX(ステンレス)形状直・鋭全長(mm)140先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
M12x140mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA948E-33材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75
12x140mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)12使用荷重(kg)510内形寸法(mm)116×40仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)19









![12x14.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559604-180824-02.jpg)

![12x14 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560331-180824-02.jpg)


























![12x140mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089822-180226-02.jpg)


![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)