カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • 作業工具(34)
  • 電気材料(15)
  • 建築金物(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 溶接用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(319)
  • 東京発条製作所(149)
  • RS PRO(135)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(122)
  • Festo(117)
  • グーリング(114)
  • イマオコーポレーション(107)
  • TRUSCO(98)
  • KEMET(83)
  • NACHI(不二越)(70)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(65)
  • TAKIGEN(タキゲン)(64)
  • 三菱マテリアル(57)
  • PISCO(ピスコ)(54)
  • 水本機械製作所(53)
  • ベルク(53)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • KTC(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13.5mm」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ

    13.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/平型) エスコ

    13.5mm 彫刻刀(安来鋼/平型)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型) エスコ

    13.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-124使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト) エスコ

    13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983TN-313材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33適合板厚(mm)4仕上ブラックパウダーコート
  • R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-134使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/相透型) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/相透型)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状相透型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ型左全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸型) エスコ

    13.5mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸型)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状浅丸型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) エスコ

    13.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸曲型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型左) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型左)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型左全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸曲型) エスコ

    13.5mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸曲型)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状浅丸曲型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール) エスコ

    13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970EF-21
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型左) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型左)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型左全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/極浅丸曲型) エスコ

    13.5mm 彫刻刀(安来鋼/極浅丸曲型)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状極浅丸曲型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)21.5エスコ品番EA538MP-11
  • Φ88x13.5mm/M8雌ネジ/420N マグネット(2個) エスコ

    Φ88x13.5mm/M8雌ネジ/420N マグネット(2個)

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ88×13.5使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM8
  • 13.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    13.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810ME-13.5
  • 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)10~20
  • 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)10~20
  • 13.5x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    13.5x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-13.5
  • 8.7x13.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個) エスコ

    8.7x13.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949WN-5
  • 8.7x13.5x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個) エスコ

    8.7x13.5x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋(5個)
    翌日出荷
    内径(Φmm)8.7外径(Φmm)13.5厚さ(mm)2.2エスコ品番EA949WN-55
  • #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) エスコ

    #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BL-3
  • #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) エスコ

    #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    使用ガスプロパンエスコ品番EA300BM-2
  • #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) エスコ

    #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BL-1
  • #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) エスコ

    #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BL-2
  • #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) エスコ

    #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    4日以内出荷
    使用ガスプロパンエスコ品番EA300BM-3
  • 絶縁 フェルール端子セット エスコ

    絶縁 フェルール端子セット

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
    全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    100税込110
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • 30kg 超強力マグネットバー エスコ

    30kg 超強力マグネットバー

    エスコ(2件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1本(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
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
"13.5mm" エスコ 【通販モノタロウ】