カテゴリ

  • 物流用品(36)
  • 安全保護具(6)
  • 保管用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ツヨロン(藤井電工)(92)
  • サンコー(タイタン)(55)
  • ホンダ(54)
  • FYH(日本ピローブロック)(51)
  • サカエ(37)
  • 谷沢製作所(24)
  • スバル(24)
  • 東海キャスター(22)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • RS PRO(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(16)
  • TRUSCO(15)
  • イトーキ(14)
  • ヨドノ(13)
  • 倉茂電工(13)
  • ピカコーポレイション(12)
  • アルインコ(11)
  • ナカオ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130kg」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 130kg ウインチ用取付アーム エスコ

    130kg ウインチ用取付アーム

    エスコ
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下使用可能支柱径(mm)40~50
  • 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明) エスコ

    15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-8材質ポリプロピレン
  • 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/白) エスコ

    15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/白)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-9材質ポリプロピレン
  • リング付きクランプ (単管用) エスコ

    リング付きクランプ (単管用)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個(1個)
    4日以内出荷
    材質鉄(クロメートメッキ)全長(mm)130質量(g)443使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6破壊荷重(kg)1800
  • LED回転灯 エスコ

    LED回転灯

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    翌日出荷
  • 収納ケース エスコ

    収納ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
    材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー質量(g)3300容量(L)58.7耐荷重(kg)1個当たり:45/積み重ね時:130外寸法・幅(mm)624外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類べた目スタッキングフタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)378有効内寸法・高さ(mm)308有効内寸法・幅(mm)522
  • 200kg ドーリー(樹脂製フラット エスコ

    200kg ドーリー(樹脂製フラット

    エスコ
    9,540税込10,494
    1台
    当日出荷
    フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    ブレーキ/ストッパーブレーキあり
  • 足場台(アルミ製) エスコ

    足場台(アルミ製)

    エスコ
    27,100税込29,810
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
  • ショルダーバッグ エスコ

    ショルダーバッグ

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
  • 6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ

    6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    エスコ
    204,400税込224,840
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数21最大使用荷重(kg)130
  • リバーシブルプーラー エスコ

    リバーシブルプーラー

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています。 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています。 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
  • 足場台(天板長さ調整式/ロング) エスコ

    足場台(天板長さ調整式/ロング)

    エスコ
    49,300税込54,230
    1台
    当日出荷
    マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
    仕様●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633~2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045~3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg
  • 足場台(天板長さ調整式) エスコ

    足場台(天板長さ調整式)

    エスコ
    37,300税込41,030
    1台
    当日出荷
    マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
  • 50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-3使用荷重(kg)1300材質(ベルト)ポリエステル
  • 3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製) エスコ

    3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)

    エスコ
    140,100税込154,110
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数23最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)440
  • 3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製) エスコ

    3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)

    エスコ
    127,300税込140,030
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数20最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)440
  • 3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) エスコ

    3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)

    エスコ
    166,300税込182,930
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付材質アルミ合金段数21最大使用荷重(kg)130
  • 7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ

    7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    エスコ
    217,700税込239,470
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数24最大使用荷重(kg)130
  • 8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ

    8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    エスコ
    231,200税込254,320
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数27最大使用荷重(kg)130
  • 1.60-1.79m はしご兼用脚立(アウトリガー一体) エスコ

    1.60-1.79m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)

    エスコ
    57,800税込63,580
    1台
    当日出荷
    仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。材質アルミ合金段数5段踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130脚長(m)1.68~1.88幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15折りたたみ寸法(mm)672×152×1705天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
  • 1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガー一体) エスコ

    1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)

    エスコ
    53,400税込58,740
    1台
    当日出荷
    仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。材質アルミ合金段数4段踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130脚長(m)1.38~1.58幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99折りたたみ寸法(mm)620×152×1405天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
  • 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) エスコ

    飛沫感染防止パーテーション(卓上型)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    食堂、オフィスに簡単に設置できる。 アクリル製透明卓上パーティションです。 脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。 脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。 W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
  • 収納ケース (バックル付き) エスコ

    収納ケース (バックル付き)

    エスコ
    9,500税込10,450
    1ケース(3個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
    フタありコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ

    1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1個
    翌日出荷
    仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
  • 1130kg スイベルアイフック(ステンレス製) エスコ

    1130kg スイベルアイフック(ステンレス製)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    鍛造ステンレス製で頑丈です
    材質鍛造ステンレス(SUS316)全長(mm)206質量(g)1178
  • はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコ

    はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
  • Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコ

    Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付

    エスコ
    94,600税込104,060
    1個
    翌日出荷
    高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
    付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8
  • 脚立(アウトリガー一体型) エスコ

    脚立(アウトリガー一体型)

    エスコ
    94,400税込103,840
    1個
    翌日出荷
    不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
    材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
  • 自在ステップ(全回転式/プレート型) エスコ

    自在ステップ(全回転式/プレート型)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
    材質スチール寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620質量(kg)4.5使用荷重(kg)130支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用クランプ寸法(mm)芯間:728
  • ケース (バックル付き) エスコ

    ケース (バックル付き)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
    材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PN-12質量(kg)0.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35ブレーキ有無無し全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)116×79耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
  • 590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ

    590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

    エスコ
    90,100税込99,110
    1個
    翌日出荷
    ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
    エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
  • マルチクランプ(自在) エスコ

    マルチクランプ(自在)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製
    仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg
  • [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ

    [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック

    エスコ
    125,000税込137,500
    1個
    翌日出荷
    付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
    材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
  • M5  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) エスコ

    M5 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様最小値:120mm材質SUS304寸法(mm)A:4.2、D:10使用荷重(kg)130
  • 45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス) エスコ

    45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638HM-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)11.9種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)130寸法E(mm)16寸法T(mm)5
  • アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコ

    アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
  • 80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ

    80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
  • 墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ

    墜落制止用器具 (フルハーネス)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71