600mm キーキャリー(ナイロンコート)エスコ翌日出荷
背面にベルト用フック付。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。
材質本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチールエスコ品番EA916ZL-41質量(g)48リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)14×47リング線径(Φmm)【キーリング】2