カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(85)
- 安全保護具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- トヨタ(184)
- YAMAHA(ヤマハ)(142)
- ニッサン(71)
- MAZDA(マツダ)(60)
- SMC(59)
- ダイハツ(35)
- CKD(32)
- ホンダ(28)
- スバル(23)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- イトーキ(16)
- 中部コーポレーション(10)
- モートーン(9)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- R&G RACING PRODUCTS(8)
- カワグレ(8)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
「141b」の検索結果
特価

13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥6,880税込¥7,5681個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
3/4インチx19mm 雄ネジステム
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
雌ねじステム (スチーム用)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷材質スチール(亜鉛メッキ)質量(g)280六角対辺(mm)41全高(mm)87.5最高使用圧力(MPa)1.8適合ホース内径(Φmm)25ねじサイズG (PF)1”適合クランプEA141BT-8
25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
PF3/4xPF1インチ コネクター
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
1/4インチx10mm 雄ネジステム
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-23材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)22内径(Φmm)6対辺(mm)14有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,670税込¥9,5371個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1/4インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
ニップル
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、水用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)47六角対辺(mm)32使用圧力(MPa)2.5入数(個)1ねじサイズG(PF)3/4
13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
G 3/4" x 3/4" コネクター
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、水仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)2.5
G 1/2"x19.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
3/4インチx19mm 雌ネジステム
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-11材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)134内径(Φmm)15対辺(mm)32ツバ径(Φmm)32有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)71
1インチ x25mm 雄ネジステム
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-88材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)220内径(Φmm)20対辺(mm)36有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)80
G 3/4"x13.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6