カテゴリ
- 安全保護具(6)
- メカニカル部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- Canon(30)
- MAZDA(マツダ)(22)
- RICOH(リコー)(8)
- SMC(24)
- キングコーポレーション(65)
- タカチ電機工業(5)
- タンガロイ(5)
- トヨタ(23)
- ナカバヤシ(8)
- ニッサン(17)
- ヒサゴ(12)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(53)
- ヨコヅナ(5)
- 三菱(11)
- 三菱電機(7)
- 宇佐美工業(17)
- 永岡書店(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)

保護めがね(ライトブルー)
エスコ(10件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷メガネの上から装着可能。エスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56レンズ色クリアー機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(2件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
ゴーグル(アンティフォグ)
エスコ¥5,820税込¥6,4021個当日出荷顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。エスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
保護めがね(クリアー)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。エスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
R 1" x34.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA141A-148材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1”タケノコ径(Φmm)34
サングラス(ブルーライトカット付)
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。材質プラスチックレンズ色ライトブラウン寸法B(mm)170寸法C(mm)140
2面 セキュリティシール
エスコ¥1,050税込¥1,1551パック(10枚)翌日出荷シールを貼った後にはがすとボロボロになり跡が残ります。 ボールペンなどでメモを書けます。 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。仕様●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル20)●材質:PE●仕様:A6判2面●サイズ/1片:95×66mm
5面 セキュリティシール
エスコ¥1,050税込¥1,1551パック(10枚)翌日出荷シールを貼った後にはがすとボロボロになり跡が残ります。 ボールペンなどでメモを書けます。 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。仕様●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル50)●材質:PE●仕様:A6判5面●サイズ/1片:100×20mm![[長形6号用] セキュリティシール(5面) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76608973-220419-02.jpg)
[長形6号用] セキュリティシール(5面)
エスコ¥1,860税込¥2,0461枚(10枚)翌日出荷シールをはがすと「VOID」の文字が現れるので、開封した事が判別できます。 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。仕様●仕様:長形6号5面●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル50)●ラベルサイズ:100×20mm●材質:PET
無地メモ帳
エスコ¥1,600税込¥1,7601セット(10冊)翌日出荷64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。エコメモパッド・たっぷり使えるエコロジーなメモです。材質表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙質量(g)110罫無地サイズ(mm)A6 ヨコ105×タテ148×厚み9グリーン購入法適合中紙100枚グリーンマーク認定![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64312756-240802-02.jpg)
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ
エスコ¥37,800税込¥41,5801台翌日出荷付属品ACコード・アダプタ(三脚用)仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍全長(mm)323質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2.9電源電圧(V)100保護等級IP65設置場所屋外光色白色明るさ1000~10000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
気化性防錆紙
エスコ¥3,140税込¥3,4541束(200枚)翌々日出荷入数:200枚。ゼラストペーパー。鉄・非鉄両用。粘着なし。クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。厚さ(mm)約0.07~0.08 (参考)基材クラフト紙有効期間3年サイズ(mm)148×210 (A5)
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ
エスコ¥320税込¥3521個14日以内出荷仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![[長形6号用] セキュリティシール(5面) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76608973-220419-02.jpg)



![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64312756-240802-02.jpg)