カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- PIRELLI(ピレリ)(6)
- DUNLOP(ダンロップ)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- METZELER(メッツラー)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- IRC(1)
- Continental(コンチネンタル)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
「150/60r17」の検索結果

雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥389税込¥4281個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品