カテゴリ
- 制御機器(24)
- 電動工具(14)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(9)
- 電気材料(3)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(305)
- Panasonic(パナソニック)(248)
- エレコム(148)
- サンワサプライ(128)
- TRACO POWER(113)
- VISHAY(86)
- KEMET(68)
- SMC(67)
- ELPA(67)
- RS PRO(67)
- MURATA(村田製作所)(64)
- ニチコン(63)
- STMicro(62)
- XP POWER(57)
- IDEC(和泉電気)(56)
- ダイヤトレンド(56)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(52)
- YAGEO(47)
- ブランドをもっと見る
「1500v」の検索結果
特価
![[12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297720-260624-02.jpg)
[12V・1500mAh]交換用バッテリー
エスコ¥6,490税込¥7,1391個翌日出荷電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー
エスコ¥60,300税込¥66,3301台翌日出荷付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター
エスコ¥45,200税込¥49,7201台翌日出荷正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
ドライバー (+ -/絶縁細軸)
エスコ¥10,300税込¥11,3301セット翌々日出荷4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸長:80・100mm、全長:175・205mm。マイナスドライバー 刃幅:5.5・6.5mm、刃厚:1.0・1.2mm、全長:230・270mm。AC 1000V/DC 1500Vまで完全絶縁で安全に作業できます(IEC/EN 60900準拠)。軸は先端にかけて細くなっているため深い位置のねじ締め作業に最適です。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
コンセント (埋め込み)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌々日出荷VFFコード。定格:15A・AC125V(最大1,500Wまで)。色茶コンセント個数1コード長さ(m)1.5プラグ2Pサイズ(mm)47×44×26.8
タップ (15A安全ブレーカー付き)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個当日出荷通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。寸法(mm)44×413×59色プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A![125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482933-170331-02.jpg)
125V/10A [レバー付]リミットスイッチ
エスコ¥215税込¥2371個当日出荷エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
充電器
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)
エスコ¥71,600税込¥78,7601台翌日出荷安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース
延長コード(3P/二重絶縁)
エスコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
3P→2P変換アダプター(アース付)
エスコ¥759税込¥8351個当日出荷接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
絶縁ショベル(角形/グラスファイバー
エスコ¥15,400税込¥16,9401個当日出荷ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個当日出荷ハンドグリップ付き仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
絶縁ハンマー
エスコ¥11,500税込¥12,6501個当日出荷滑り止め付仕様●全重量(g):6300●頭径(mm):68●全長(mm):850●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
絶縁マトック
エスコ¥15,800税込¥17,3801個当日出荷仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
くりかえしタイマー
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
プラグアダプター
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷AC差込口。プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136375-240813-02.jpg)
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
プラグアダプター
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷AC差込口。プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口
タップ (4口)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個(1本)翌日出荷ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ピッチ(mm)差込口:34定格容量15A・125V (1500W)プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)差込口ノーマルコンセント2P×4口
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付
エスコ¥7,570税込¥8,3271台翌日出荷仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
2分配コード
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。色ホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)コード長さ(m)0.19コンセント2P×2口
AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー
エスコ¥18,600税込¥20,4601台翌日出荷乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
3口タップ
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。材質ABS色ホワイト定格15A・125V(1500W)プラグ2Pサイズ(mm)48×23.3×39.6(プラグ部除く)コンセント2P×3口
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷。使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34.4×D34.8×H34.8mm
絶縁ハンマー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷滑り止め付仕様●全重量(g):4500●頭径(mm):64●全長(mm):850●材質:頭:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ
エスコ¥160~税込¥176~1個翌日出荷。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。![AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488883-170331-02.jpg)
AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)
エスコ¥4,950税込¥5,4451個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-3色黄質量(g)260タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G![AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488822-170331-02.jpg)
AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)
エスコ¥6,280税込¥6,9081個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-13色黄質量(g)320タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484566-240924-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64000407-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用




![[12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297720-260624-02.jpg)






![125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482933-170331-02.jpg)












![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136375-240813-02.jpg)











![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)
![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484539-240924-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136400-240813-02.jpg)
![AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488883-170331-02.jpg)
![AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488822-170331-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484566-240924-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68977827-240919-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64000407-240801-02.jpg)