カテゴリ
- 科学研究・開発用品(37)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 安全保護具(9)
- 保管用品(8)
- 作業工具(7)
- 研磨材(6)
- 物流用品(5)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- SMC(3,617)
- トヨタ(412)
- MAZDA(マツダ)(279)
- IKO(日本トムソン)(233)
- KITO(キトー)(202)
- ParkerTAIYO(195)
- コガネイ(150)
- エレコム(133)
- ウカイ(岐阜産研工業)(104)
- RS PRO(101)
- ホンダ(96)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
- CKD(71)
- KITZ(キッツ)(64)
- 高田ベッド製作所(63)
- KHK(小原歯車工業)(56)
- サンドビック(48)
- TRUSCO(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「150c」の検索結果

C150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)3810エスコ品番EA967CR-150種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C150シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)600型番C-150寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
1500x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥56,600税込¥62,2601個翌日出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-150C質量(kg)53.9車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
1500x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
エスコ¥38,300税込¥42,1301個翌日出荷色アイボリーエスコ品番EA976DK-150C質量(kg)50.66高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
1500x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
エスコ¥30,300税込¥33,3301個翌日出荷エスコ品番EA976DH-150C質量(kg)39.43色アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
1500x600mm 増段用棚板セット
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷耐荷重(kg)150エスコ品番EA976DX-150C材質スチール厚さ(mm)35質量(kg)7.91寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×600
1490x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
エスコ¥44,600税込¥49,0601台翌日出荷仕様支柱幅:40mm奥行(mm)600間口(mm)1490棚段数5棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
1500x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
エスコ¥31,200税込¥34,3201個翌日出荷色アイボリーエスコ品番EA976DJ-150C質量(kg)41.07高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
150mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値最大150最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40
1500x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥55,700税込¥61,2701個9日以内出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-150C質量(kg)52.26車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60
保護メガネ
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌々日出荷ハードコートポリカーボネートレンズ。曇り止めレンズ。つる長、つる角度調整可能。めがねの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI規格 Z87.1+適合。めがねサイズ(mm) A:145、B:150~165、C:105~120、D:50×70。質量(g)33レンズ色クリアー
保護メガネ
エスコ¥430税込¥4731個翌々日出荷ポリカーボネートレンズ。UVカット。サイドに通気孔付き。めがねサイズ A:150mm、B:110mm、C:85mm、D:50×70mm。レンズ色クリアー
保護めがね(スモーク)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモーク
海外用マルチプラグ変圧器
エスコ¥9,098税込¥10,0081個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。用途熱器具専用コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEエスコ品番EA940CD-124質量(g)310出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
500ml グリースガン(エアー式)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属動作方式エアー式エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード危険物の類別非危険物
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥231,400税込¥254,5401台翌日出荷付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
保護めがね(クリアー)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色クリアー![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091個当日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-1色赤使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥569税込¥6261個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
480mm 水切りワイパー
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ゴム幅(mm)480エスコ品番EA928CA-12材質ヘッド:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)適合ハンドルEA928AB-140A~-140C、-150A~-150C、-180A~-180C
1490x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)
エスコ¥34,000税込¥37,4001台当日出荷仕様EA976DL-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥449税込¥4941個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥509税込¥5601個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥530~税込¥583~1個当日出荷から翌々日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
26.5ton/51x350mm マスターリング
エスコ¥57,500税込¥63,2501個当日出荷仕様とても頑丈なつくりになっています。材質クロムモリブデン鋼使用荷重(t)26.5サイズ(mm)A:51、B:32、C:350、D:150
21.2ton/45x340mm マスターリング
エスコ¥44,700税込¥49,1701個当日出荷仕様とても頑丈なつくりになっています。使用荷重は吊角度45°の時の値です。材質クロムモリブデン鋼使用荷重(t)21.2サイズ(mm)A:45、B:32、C:340、D:150
500x130x150mm ドックバンパー
エスコ¥9,980税込¥10,9781本当日出荷用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。材質合成ゴム寸法(mm)A:150B:130C:20全長(mm)500質量(kg)6厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50長穴(mm)17×30



























![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)



![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)



![アルファベット表示ステッカー[C] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605613-220419-02.jpg)