カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(201)
  • ParkerTAIYO(195)
  • コガネイ(150)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(99)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
  • CKD(69)
  • KITZ(キッツ)(53)
  • サンドビック(48)
  • AFAM(アファム)(43)
  • Avail(アベイル)(43)
  • ユニベール(42)
  • イスカル(31)
  • イチネンTASCO(31)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • スリーピース(29)
  • ナベヤ(28)
  • TRUSCO(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150c」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C150 スタンダード Vベルト エスコ

    C150 スタンダード Vベルト

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-150種類Vベルト規格C150
  • C150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-150種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C150シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)600型番C-150寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3810最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • 1500x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1500x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-150C質量(kg)53.9車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
  • 1500x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ

    1500x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚

    エスコ
    38,300税込42,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DK-150C質量(kg)50.66アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
  • 1500x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ

    1500x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DH-150C質量(kg)39.43アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
  • 150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-150C形状目の粗さ中目
  • 1500x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ

    1500x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DJ-150C質量(kg)41.07アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
  • 1500x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1500x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    55,700税込61,270
    1個
    9日以内出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-150C質量(kg)52.26車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
  • 500ml グリースガン(エアー式) エスコ

    500ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
    エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • [充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ

    [充電式]油圧圧着工具(裸端子用)

    エスコ
    231,400税込254,540
    1台
    翌日出荷
    付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
  • 150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ

    150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
  • [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-1使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
  • ジャンプスターター エスコ

    ジャンプスターター

    エスコ
    139,400税込153,340
    1台
    翌日出荷
    付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
    仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
  • 175x 90x67mm めがねケース エスコ

    175x 90x67mm めがねケース

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    内部は薄いパッド入り。 フタを閉める位置は3段階に調整できます。
    付属品ハンディクリップ付エスコ品番EA800C-150材質プラスチック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×90×58~67
  • 150cm[R410a] チャージングホースセット エスコ

    150cm[R410a] チャージングホースセット

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104THセット内容3本セット(EA104TH-1、EA104TH-2、EA104TH-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • 150cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[青]

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • [R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(黄)

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-3使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • 150cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[黄]

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • [R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(青)

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-2使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • [R134a] 150cm チャージングホースセット エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホースセット

    エスコ
    18,300税込20,130
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA104AM
  • 1500cc 木酢(もくさく) エスコ

    1500cc 木酢(もくさく)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    土壌散布や葉面散布は500~1000倍に、害虫には300倍に希釈して使用。
    用途土壌改良、害虫よけエスコ品番EA913AB-52材質紀州備長炭木酢液(ウバメガシ、アラカシ等の天然広葉樹に限定)容量(mL)1500
  • 150mm [-]クリスタルドライバー エスコ

    150mm [-]クリスタルドライバー

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557C-150種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 125V/3A 電球用ソケット エスコ

    125V/3A 電球用ソケット

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
    ホワイト口金E26コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)50×46
  • 1.5tonハンドパレットトラック エスコ

    1.5tonハンドパレットトラック

    エスコ
    136,000税込149,600
    1個
    翌日出荷
    日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
    質量(kg)75フォーク寸法(mm)A:1070、 B:620、 C:150
  • 150cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[赤]

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    4日以内出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • 2.0tonハンドパレットトラック エスコ

    2.0tonハンドパレットトラック

    エスコ
    151,000税込166,100
    1個
    4日以内出荷
    日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
    質量(kg)83フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150