カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • CKD(29)
  • KITO(キトー)(1,226)
  • KTC(7)
  • SMC(474)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
  • アズワン(9)
  • スリーハイ(8)
  • ニッセイ(10)
  • プロト(8)
  • マキテック(24)
  • メイキコウ(25)
  • 三相電機(5)
  • 佐藤計量器製作所(16)
  • 日動工業(28)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • 松本産業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150l050」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
  • -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-13
  • ドラム缶用液面計 エスコ

    ドラム缶用液面計

    エスコ
    ¥5,450税込¥5,995
    1個
    翌日出荷
    適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
  • M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
  • M 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
  • 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ

    真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

    エスコ
    ¥47,600~税込¥52,360~
    1個ほか
    翌日出荷
    パッケージエアコンの真空引に適しています。
  • フルードテスター エスコ

    フルードテスター

    エスコ
    ¥22,100税込¥24,310
    1個
    翌日出荷
    自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    ¥57,000税込¥62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg