カテゴリ
- 物流用品(1,587)
- メカニカル部品(122)
- 作業工具(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 介護用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 測定用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 保管用品(8)
- 切削工具(7)
- 建築金物(6)
- 農業機械(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KITO(キトー)(1,587)
- KTC(14)
- SMC(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- オークラ輸送機(10)
- ケィ・マック(5)
- スリーハイ(10)
- スーパーツール(5)
- マキテック(50)
- メイキコウ(44)
- 三鈴工機(5)
- 京セラ(6)
- 佐藤計量器製作所(6)
- 前澤化成工業(7)
- 大菱計器製作所(4)
- 松本産業(8)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「150l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67仕様●長さ:381mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3190アズワン品番65-8019-27
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:381mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1108材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-48
風呂ふた 折りたたみ 75×150cm 用 L15 Ag抗菌 実寸75×151.8cm ホワイト
ミエ産業¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。材質本体・キャップ:ポリスチレン樹脂(防汚加工)軟質:ポリスチレン樹脂(Ag抗菌加工、防カビ加工)質量(kg)約 2.9備考生産物賠償保険付き(PL保険)耐熱温度(℃)100アズワン品番54-1467-52
風呂ふた 折りたたみ 75×150cm 用 L15 Ag抗菌 実寸75×151.8cm モカ
ミエ産業¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。材質本体・キャップ:ポリスチレン樹脂(防汚加工)軟質:ポリスチレン樹脂(Ag抗菌加工、防カビ加工)質量(kg)約 2.9備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます ※生産物賠償保険付き(PL保険)寸法(cm)実寸サイズ:約 奥行75×幅151.8×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行75×幅10×厚さ18.5耐熱温度(℃)100アズワン品番54-1467-68
風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 パールピンク
ケィ・マック¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。安全と安心の目印SGマーク製品です。材質本体・キャップ:ポリプロピレン 、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 3寸法(cm)約 奥行75×幅149×厚さ1.1、折りたたみ時:約 奥行75×幅11×厚さ22アズワン品番54-1466-87
風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 メタリックシルバー
ケィ・マック¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。安全と安心の目印SGマーク製品です。材質本体・キャップ:ポリプロピレン 軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 3備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます寸法(cm)製品サイズ:約 奥行75×幅149×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行75×幅11×厚さ22アズワン品番54-1466-99
風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L15 75×150cm 用 3分割 ブラウン
ケィ・マック¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。従来品より20%軽量で扱いやすいです。抗菌・防カビ加工が施されています。凹凸が少ないからお手入れラクラクです。材質本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 2.7アズワン品番54-1466-10入数1セット(3枚組入)
風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L15 75×150cm 用 3分割 グレー
ケィ・マック¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。従来品より20%軽量で扱いやすいです。抗菌・防カビ加工が施されています。凹凸が少ないからお手入れラクラクです。材質本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 2.7寸法(cm)製品サイズ:約 奥行73×幅148×厚さ1.751枚あたり:約 奥行73×幅49.3×厚さ1.75アズワン品番54-1466-01
オイルシステム ストップオイルリーク
呉工業(クレ)(114件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(150mL)当日出荷ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35適合車ガソリン・ディーゼル車使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
風呂ふた シャッター L15 イージーウェーブネオ 75×150cm シャッター式風呂ふた ブルー
ケィ・マック¥6,998税込¥7,6981枚5日以内出荷巻きながら開閉するシャッタータイプの風呂ふたです。隅に汚れがたまりがちだった溝の角をなくし、奥までしっかりスポンジの届くウェーブフォルムを採用しているので、お手入れ簡単です。コンパクトに丸めて省スペースで収納ができるので、アパートなどの狭いお風呂にも最適です。
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組
(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。用途配管内温度管理、釜内温度管理に測定範囲(℃)-30~50感温部(mm)150ケース外径(Φmm)80トラスコ品番166-4330材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス質量(g)250接続ねじR1/2寸法(Φ×Lmm)8×150温度表示方式アナログ
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
ツールセット TSH4509
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
インパクト用Oリング
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781セット(70点組)当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
コンビネーションツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(63点)当日出荷縦横自由における新型樹脂ケース採用。トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
残留塩素試験紙 1本 100枚入
倉谷化学産業¥5,798税込¥6,3781本(100枚)当日出荷水中の残留塩素を測定できます。数秒で測定でき、分かりやすい色調で変色します。使用方法1試験紙の先端を検水に2秒間浸し、ただちに取り出します、2過剰の液は、試験紙を容器の縁などに軽く当て取り除きます、3試験紙を浸してから5秒~10秒後に色調表と比較し判定します。呈色に濃淡がある場合はその中間色で判定してください。
ツールセット 700S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥47,980税込¥52,7781セット(46点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
ツールセット 700SX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(46点組)当日出荷産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
硬鋼製精密Vブロック A級
大菱計器製作所¥259,800税込¥285,7801組(2個)当日出荷から5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±5
ツールセット TSA3331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1セット(61点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
折りたたみコンテナ網目
松本産業¥16,980税込¥18,6781箱(2個)3日以内出荷松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。付属品カード差しトラスコ品番570-3282材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白色ブルー容量(L)155圧縮荷重(kN[kgf])20.8折りたたみ時高さ(mm)150外寸法・高さ(mm)648外寸法・奥行(mm)440外寸法・間口(mm)650有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)635
折りたたみコンテナ
松本産業¥8,998税込¥9,8981箱(2個)3日以内出荷松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。付属品カード差しトラスコ品番568-7805材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白色カーキ容量(L)48圧縮荷重(kN[kgf])25.3折りたたみ時高さ(mm)86外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)332有効内寸法・高さ(mm)303
折りたたみコンテナツートン色
松本産業¥8,698~税込¥9,568~1箱(2個)3日以内出荷から4日以内出荷松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。付属品カード差し材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白容量(L)48圧縮荷重(kN[kgf])20.2折りたたみ時高さ(mm)86外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)332有効内寸法・高さ(mm)303
インパクト用超ロングソケット 12mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)25.4
...