ハンディークリーナーセット (充電式)エスコ翌日出荷
セット内容:・ハンディークリーナー(EA899HC-42B)、・バッテリー、・充電器、・ラウンドブラシ、・棚用ブラシ、・フレキシブルホース、・収納バッグ。ダストケース集じん方式。集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも、動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。 床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。 フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。 フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)。高回転ブラシレスモーター搭載。LEDライト付き。吸込仕事率 (強):155W (標準):65W (弱):35W、連続使用時間 (強):約15分 (中):約30分 (弱):約60分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途ビルやホテルの清掃作業に仕様バッテリー・充電器セット 手提げバッグ付長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:(W)1003色ペールホワイト本体質量(kg)1.6※EA813HF-17B装着時(延長管・ノズルを除く)集塵容量(L)0.56騒音値(dB)72バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×112×169充電時間(分)19(実用)、25(満充電)