カテゴリ

  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(447)
  • SMC(148)
  • マキシンコー(26)
  • ホンダ(18)
  • 三菱ふそう(18)
  • トヨタ(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • CKD(15)
  • T&D(ティアンドデイ)(15)
  • 日野自動車(13)
  • TPP(10)
  • いすゞ自動車(8)
  • VISHAY(8)
  • YAGEO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 福井クラフト(7)
  • パール金属(6)
  • ニッサン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「155-40」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付) エスコ

    155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

    エスコ
    ¥2,140税込¥2,354
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA925AY-1材質キャンバス寸法(mm)155×40×205(H)ベルト長さ(mm)1100ベルト通し幅(mm)37
  • 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
  • 結束バンド(耐候性) エスコ

    結束バンド(耐候性)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥360税込¥396
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
  • 7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ

    7本組 ブラシセット(ステンレス軸)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ

    ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ

    ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

    エスコ
    ¥4,850税込¥5,335
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 保護めがね(スモーク/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
  • 長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
  • 靴用除菌スプレー 100mL エスコ

    靴用除菌スプレー 100mL

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    靴の中、靴のソールやアッパー、玄関フロアの菌を除去します。革素材の靴には使用できません。消防法上の危険物には該当しません。
    成分エタノール(56%)、抗菌剤(無機系)陽イオン系界面活性剤、水タイプスプレータイプ寸法(Φ×高さH)(mm)40×155内容量(mL)100
  • 7x33x155mm ツールホルダー(ステンレス製) エスコ

    7x33x155mm ツールホルダー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ+スチール寸法(mm)40×18×155ベルト通し幅(mm)60
  • 長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
  • 長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
  • 長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    ¥100,800税込¥110,880
    1台
    翌日出荷
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    ¥100,800税込¥110,880
    1台
    翌日出荷
  • インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ

    インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1台
    翌日出荷
    超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
  • インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ

    インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、LEDライト付
    仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    ¥72,200税込¥79,420
    1台
    翌日出荷
    板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
  • ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ

    ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1本
    翌々日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):23.5mm●全長(mm):230●有効長:155mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    4日以内出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm質量(g)20レンズ色クリアー