カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(447)
  • CKD(14)
  • T&D(ティアンドデイ)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • パール金属(5)
  • 理研製鋼(5)
  • サンドビック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • マキタ(4)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • グーリング(3)
  • ケルヒャー(3)
  • コクヨ(3)
  • スバル(3)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(3)
  • ケニス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「155-40」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ7本組 ブラシセット(ステンレス軸)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付) エスコ155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
材質キャンバスエスコ品番EA925AY-1寸法(mm)155×40×205(H)ベルト長さ(mm)1100ベルト通し幅(mm)37
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626