カテゴリ
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- イトーキ(6)
- プラス[家具](6)
- 福助工業(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- ナブテスコサービス(1)
「157h-4」の検索結果
![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)
[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット(6本)翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品
DC10.8V インパクトドライバー 充電式
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
キャスター (ナイロン車輪・レール用)
エスコ¥50,000税込¥55,0001個105日以内出荷取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80




![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)