カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)

「157h-5」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ヘックスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-157 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-157

    ナブテスコサービス
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比157出力(kW)7.034種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • ヘルフレンドⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルフレンドⅡ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
    用途ヘルメットの収納に。材質ポリアセタール樹脂
  • [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ

    [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1セット(6本)
    翌日出荷
    転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
    仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品
  • オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:黄●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコ

    LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1台
    翌日出荷
    省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
    エコロジー商品省エネ
  • DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
  • オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    3日以内出荷
    仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:青●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • デザートカップ RP76-150 クリアー ブルー リスパック リスパック

    デザートカップ RP76-150 クリアー ブルー リスパック

    リスパック
    ¥979税込¥1,077
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    温冷メニューや味の違いを容器カラーで伝え、売場を華やかに。デザート、温惣菜に。※フタ別売り。
    材質射出PP寸法(mm)Φ76×63質量(g)9.1容量(cc)150
  • 作業台(ハーモプラス作業台・60タイプ)ハンガー付対面タイプ サカセ化学工業
    ピンク
    ブルー

    作業台(ハーモプラス作業台・60タイプ)ハンガー付対面タイプ

    サカセ化学工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    作業効率性の高い準備作業台です。 国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。 テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×550×1544(台高844)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(1コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(2コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(1コ)、【PB64-10】W530×D330×H97(1コ)
  • 作業台(ハーモプラス作業台・40タイプ)ハンガー付対面タイプ サカセ化学工業
    ピンク
    ブルー

    作業台(ハーモプラス作業台・40タイプ)ハンガー付対面タイプ

    サカセ化学工業
    ¥647,340税込¥712,074
    1個
    6日以内出荷
    作業効率性の高い準備作業台です。 国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。 テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×700×1544(台高844)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(3コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(6コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(3コ)、【バスケット内寸:PB64-10】W530×D330×H97(3コ)
  • インステートデスク フロントパネル 机上H320 布地FR W1500用<配送時組立サービス付> イトーキ

    インステートデスク フロントパネル 机上H320 布地FR W1500用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1500質量(kg)9.7高さ(mm)720奥行(mm)26色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • 丸型防水コネクタ XS5 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ XS5

    Aratas(旧:omron)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    32日以内出荷から77日以内出荷
  • コンフォート作業台 サカセ化学工業

    コンフォート作業台

    サカセ化学工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    47日以内出荷
    国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応した作業台です。テーブルトップは、耐薬品性、耐久性、清拭性に優れたメラミン樹脂を採用。輸液ハンガーのフックは可動式です。
    内寸(mm)トレー/PT64-05=W548×D348×H47(1コ)、PT64-10=W548×D348×H97(2コ)、PT64-17=W547×D347×H157(1コ)、バスケット/PB64-10=W530×D330×H97(1コ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×1544(台高844)キャスター径(Φmm)75松吉医科器械コード24-3387-00