カテゴリ
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 空圧工具(3)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- イトーキ(61)
- ホンダ(21)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 宇佐美工業(14)
- 三菱電機(13)
- 進和化学工業(SHINWA)(13)
- KITZ(キッツ)(12)
- PGA(12)
- 福井クラフト(12)
- タカラスタンダード(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- 相原電機(8)
- アカギ(8)
- 昭和コーポレーション(8)
- プラス[家具](8)
- cotta(8)
- サンコー(三甲)(7)
- ブランドをもっと見る
「157h」の検索結果

エアーラチェットレンチ (ミニ)
エスコ¥9,680税込¥10,6481台翌日出荷正逆転付き。雄ねじプラグ付き。材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW以上
エアーラチェットレンチ
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷正逆回転付き。プラグ付き。全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上![[110x160x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563542-170327-02.jpg)
[110x160x45] パーツケースコザラ
エスコ¥790税込¥8691箱(2個)当日出荷エスコ品番EA661AA-60材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)109×157×47内寸(mm)104×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×157×47
パーツケーストレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661セット(2個)翌々日出荷2個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。材質ポリプロピレン![[ 55x160x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563497-170327-02.jpg)
[ 55x160x45] パーツケースコザラ
エスコ¥445税込¥4901箱(2個)当日出荷エスコ品番EA661AA-56材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)55×157×47内寸(mm)50×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×157×47
265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連
エスコ¥8,700税込¥9,5701個当日出荷直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。付属品ブラケット、普通芯軸、鍵、アンカープラグ、タッピングねじΦ4×30mm(4本)仕様●型番:2R-TPH●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!材質ABS、POM、SUS質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×157×159
ダンボール箱
エスコ¥3,160税込¥3,4761箱(20枚)翌日出荷宅配60サイズ。無地タイプ。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)3色クラフト入数(枚)20内寸奥行(mm)317内寸幅(mm)157外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)320ライナーK5内寸高さ(mm)114
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ
エスコ¥15,400~税込¥16,940~1個翌日出荷アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:黄●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
電気ケトル
エスコ¥4,720税込¥5,1921台翌日出荷シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。材質ポリプロピレン、ステンレス色ホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ
エスコ¥8,610~税込¥9,471~1台翌日出荷省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。エコロジー商品省エネ
掛金(スティール・電気メッキ)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付付属品木ねじ4.5×32(9本)材質スチール/ユニクロメッキ仕上げサイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)
[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット(6本)翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品![[充電式]シェーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)
[充電式]シェーバー
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。刃数3枚色黒質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日
DC10.8V インパクトドライバー 充電式
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌々日出荷単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ
エスコ¥310税込¥3411個3日以内出荷仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:青●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
キャスター (ナイロン車輪・レール用)
エスコ¥50,000税込¥55,0001個105日以内出荷取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
キャスター (スティール車輪・レール用)
エスコ¥32,600税込¥35,8601個104日以内出荷工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-100質量(kg)4.1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)157耐荷重(kg)800(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~120フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80








![[110x160x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563542-170327-02.jpg)

![[ 55x160x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563497-170327-02.jpg)









![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)
![[充電式]シェーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)