カテゴリ

  • 作業工具(208)
  • 電気材料(203)
  • 配管・水廻り設備部材(190)
  • 制御機器(134)
  • 電動工具(92)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 物流用品(50)
  • 溶接用品(39)
  • 測定用品(39)
  • メカニカル部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(21)
  • バッテリー・電装(21)
  • 建築金物(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 照明(8)
  • 切削工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 研磨材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(131)
  • SMC(5,627)
  • MAZDA(マツダ)(2,722)
  • BIGM(丸山製作所)(1,485)
  • Panasonic(パナソニック)(1,058)
  • ミツビシ(512)
  • RS PRO(459)
  • 神保電器(457)
  • コガネイ(382)
  • エレコム(353)
  • KITZ(キッツ)(342)
  • ベン(296)
  • 東洋バルヴ(290)
  • ノーリツ(288)
  • サンワサプライ(283)
  • リケン(278)
  • WURTH ELEKTRONIK(265)
  • スバル(264)
  • 桑名金属工業(262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15A」の検索結果

1,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(橙)エスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
極数単極ON-OFFエスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格容量15A 125V AC色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7パネル厚(mm)0.5~0.7
15A リモート用スイッチ エスコ15A リモート用スイッチエスコ(4件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-3寸法(mm)96×35×22定格容量15A300V適合電線VFF1.25/2.0mm2関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.03MB) 図面(0.1MB)
15A プラグ エスコ15A プラグエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(白)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
125V/15A 仮設用コンセント 2口 エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口エスコ
560税込616
1個
当日出荷から翌日出荷
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V
AC125V/15A タップ エスコAC125V/15A タップエスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15機能雷サージアース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650雷ガードあり耐トラッキングあり
15Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ15Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)15適合径(Φmm)21.7ねじ穴(Φmm)5
AC100V/15A 安全ブレーカー エスコAC100V/15A 安全ブレーカーエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
AC125V/15A変換プラグ エスコAC125V/15A変換プラグエスコ
710税込781
1個
当日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付仕様接地2P→2P変換サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm質量(g)34定格入力125V15A合計1500Wまで
15A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ15A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)15奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7
AC125V/15A ゴムプラグ エスコAC125V/15A ゴムプラグエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125Vエスコ品番EA940BV-11
AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコAC125V/15A 平型コネクターセット(白)エスコ(2件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-12W
15A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ15A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)15奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7
15A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ15A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)15仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7
125V/15A 埋込コンセント エスコ125V/15A 埋込コンセントエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-401コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.4MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.03MB)
15A サドルバンド(10個) エスコ15A サドルバンド(10個)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-15R
15A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ15A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
当日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧15Aアズワン品番64-7916-05
タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコタップ (15A安全ブレーカー付き)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
15A 鋼管用防振立バンド エスコ15A 鋼管用防振立バンドエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-15
AC125V/15A 三口 タップ エスコAC125V/15A 三口 タップエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-8Cコンセント個数3
250V/15A 防水型プラグ エスコ250V/15A 防水型プラグエスコ(1件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vエスコ品番EA940BL-1
15A/3極回路切替スイッチ エスコ15A/3極回路切替スイッチエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
極数3極双投定格電圧AC250V定格電流(A)15スイッチ特性ON-ON
300V/15A ネームスイッチ(片切) エスコ300V/15A ネームスイッチ(片切)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-8
15A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製) エスコ15A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BX-15
125V/15A プッシュスイッチ(黒) エスコ125V/15A プッシュスイッチ(黒)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-2
AC125V/15A 3口 タップ エスコAC125V/15A 3口 タップエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-8コンセント個数3関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.05MB)
[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ エスコ[旧EA763AS-15A用]替カートリッジエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
仕様鉛・トリハロメタン除去対応機種EA763AS-19ABカートリッジ交換時期:1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
15A/2極回路切替スイッチ エスコ15A/2極回路切替スイッチエスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
極数2極双投定格電圧AC250V定格電流(A)15スイッチ特性ON-ON
15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7幅(mm)25
AC125V/15A ムービータップ エスコAC125V/15A ムービータップエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-10
AC125V/15A 接地アダプター エスコAC125V/15A 接地アダプターエスコ(1件のレビュー)
775税込853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BA-14特性接地付
替刃(EA540BC-15A用) エスコ替刃(EA540BC-15A用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。
用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
AC125V/15A/ 20m 延長コード エスコAC125V/15A/ 20m 延長コードエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GJ-20コード長さ(m)20
125V/15A 機器用接地コンセント(4個口) エスコ125V/15A 機器用接地コンセント(4個口)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-94コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.32MB)
15A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ15A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)15仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7吊ボルト径W3/8”
125V/15A プラグ(接地2P) エスコ125V/15A プラグ(接地2P)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vエスコ品番EA940BZ-13関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.11MB)
AC250V/15A プラグ(2P) エスコAC250V/15A プラグ(2P)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BD-1関連資料図面(0.16MB)
15A・20A ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-6
15A・20A ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(シリコン製)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-306
125V/15A プッシュスイッチ(赤) エスコ125V/15A プッシュスイッチ(赤)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-1極数2極双投外形寸法(mm)22.6×38×47(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)
...