カテゴリ
- 物流用品(66)
- 保管用品(20)
- 建築金物(16)
- 電動工具(16)
- 作業工具(13)
- 事務用品(10)
- オフィス家具(6)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(43)
- RS PRO(156)
- サカエ(144)
- TRUSCO(142)
- 水谷ペイント(141)
- アズワン(109)
- アイリスオーヤマ(98)
- ホンダ(97)
- ニッぺ(日本ペイント)(95)
- エスケー化研(93)
- YAMAZEN(山善)(83)
- ストア・エキスプレス(82)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- オーハウス(76)
- シグマ光機(68)
- SMC(55)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- サンワダイレクト(52)
- イトーキ(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(3)
「15KG」の検索結果

15kgサクションパッドセット
エスコ¥8,330税込¥9,1631個当日出荷仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
15.0kg 超強力マグネットフック
エスコ(1件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
防草砂 硬化型 15kg
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081袋翌日出荷水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。材質セメント、砂色茶使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)
705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製)
エスコ(1件のレビュー)¥8,350税込¥9,1851個当日出荷15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子。肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。エスコ品番EA520EF-3材質本体:アルミ、バンド:ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)15サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×90×705(H)
33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/青)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷木部やガラス等の鉄以外にも粘着付鉄板で使用可能仕様フック付(スチール製)エスコ品番EA762FG-67色青耐荷重(kg)2本体寸法(mm)33×26×15
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ
エスコ¥2,830税込¥3,1131本翌日出荷使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ
エスコ¥3,150税込¥3,4651本翌日出荷。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
26mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
ホワイトボード取付用フック(はさみ厚23~50mm)
エスコ¥1,600税込¥1,7601組当日出荷パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。仕様●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個繰り返し・詰め替え対応![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)
8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]
エスコ¥1,520税込¥1,6721組当日出荷用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7
1.0x2.0m/5.0mm ゴムマット
エスコ¥20,300税込¥22,3301個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-121種別疲労軽減ゴムマット材質天然ゴム厚さ(mm)約5質量(kg)約15色ブラック長さ(m)2幅(m)1適合用途床面保護、防音
M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
エスコ¥125税込¥1381セット(2個)当日出荷チェーンをビス止め固定する金具です。エスコ品番EA638DU-21寸法(mm)7.5×15.5穴径(Φmm)3.6使用ビス径(mm)3.5
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個当日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)15全長(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)15表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)32.5×9
530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド
エスコ¥38,500税込¥42,3501台当日出荷付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)12キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番CR-LAST18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
21x20mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
リバーシブルプーラー
エスコ¥19,300税込¥21,2301個当日出荷から翌日出荷ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています。 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています。 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
5列3段 パーツキャビネット
エスコ¥44,300税込¥48,7301台当日出荷仕切板30枚付 引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。 キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。 落下を防止する引出し構造 積み重ね可能仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33
パソコンデスク(立ち作業用)
エスコ¥52,000税込¥57,2001台当日出荷様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
ファイルワゴン EA954HEシリーズ
エスコ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷見やすい斜めの棚板設計、便利な仕切り付のファイルワゴンです。仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CWA-002W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:580×400×700●重量(kg):7.6●耐荷重:棚板/等分布酎荷量15kgまで(※1段あたり)●材質:本体/フレーム棚板/スチール粉体焼付塗装キャスター/ポリプロピレン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2アズワン品番68-1874-49
5mm パッドアイ
エスコ¥349税込¥3841個当日出荷エスコ品番EA638M-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)32寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)12.5
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)
エスコ¥75,100税込¥82,6101台当日出荷低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20
660x310x370mm/4段ツールキャビネット
エスコ¥64,500税込¥70,9501個当日出荷仕様引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用両側にハンドル付鍵2本、仕切板3枚、トップマット1枚、引出しマット6枚付引出しを全段閉めて上蓋を閉じると全段がロックされます。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370引出し耐荷重(kg)最上段:10中段:15最下段:15
500x370x938mm 収納ラック(ホワイト)
エスコ¥17,600税込¥19,3601台当日出荷仕様背部分がオープンになっており、配線が簡単です。材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)脚:ポリプロピレン幅(mm)500寸法(mm)(スライド棚)440×350質量(kg)20高さ(mm)938奥行(mm)370耐荷重(kg)全体:43スライド棚:10天板:15引出:3引出し内寸法(mm)419×286×95(H)
ガードバー収納バッグ(スタンド式)
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷ショルダーベルト、持ち手付 バッグの収納口は巾着のように絞れます。 たためるスタンド付 1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。 かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。 スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。 ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kg
ディバイダー(スプリング付)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。



















![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)