カテゴリ
- 作業工具(51)
- 作業服(47)
- 手袋(37)
- 電動工具(30)
- パソコン/周辺機器(26)
- 電気材料(22)
- 研磨材(22)
- 測定用品(20)
- 科学研究・開発用品(14)
- 物流用品(13)
- 機構部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(9)
- 安全保護具(9)
- 切削工具(9)
- テープ(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 事務用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 建築金物(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農具(4)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 医療(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(42)
- BIGM(丸山製作所)(1,342)
- SMC(1,221)
- ホンダ(1,039)
- メディアカバーマーケット(908)
- MAZDA(マツダ)(723)
- YAMAHA(ヤマハ)(305)
- ニッサン(257)
- TRUSCO(226)
- KITO(キトー)(177)
- RS PRO(177)
- イマオコーポレーション(156)
- CKD(145)
- omron(オムロン)(135)
- コガネイ(121)
- ニッセイ(112)
- アイゼン(111)
- リスパック(108)
- 三木プーリ(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「15g」の検索結果

防水防寒手袋(フリース付)
エスコ(1件のレビュー)¥5,780税込¥6,3581個当日出荷から翌日出荷手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース適合温度(℃)約-3.8
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,220税込¥3,5421個欠品中過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)
[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
延長コード(3P/二重絶縁)
エスコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)30
真鍮製ブラシ
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ:下部記載のその他関連をご覧ください。用途軟、少し硬めのスケールの除去に材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28
防寒ウェアー
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷【A】EA915GD-12~14の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 裏地にはシルバーツイルの反射素材を使用しており、体から逃げる熱を反射して保温性を高めます。 スタンドアップカラーのフルジップ仕様、ウエスト内側のドローコード、調整可能な袖口が冷気の侵入を防ぎます。 内ポケット1つと外側にジッパー付きポケットが3つあり、手や小型工具、身の回り品を収納するのに便利です。 快適さと機能性を両立しながら、現場でしっかりと動ける設計です。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
防寒フェイスプロテクター
エスコ¥5,470税込¥6,0171個当日出荷内側に銀を編み込んでおり、静電気を減らし抗菌性があります。 キャップやヘルメットの下に着用でき、寒さと作業現場の危険から身を守ります。水で手洗いできます。エスコ品番EA915GE-10材質アクリル繊維特性防寒
防水防寒手袋(フリース付)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷防水加工で伸縮性に優れています。 手の甲に反射素材を使用しています。 暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。 左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリース適合温度(℃)約-3.8![[LL] 防寒オーバーオール(黒/灰) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73875306-211117-04.jpg)
[LL] 防寒オーバーオール(黒/灰)
エスコ¥32,500税込¥35,7501本当日出荷仕様★ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。撥水性・気密性があり、通気性にも優れています。ズボン下部全体は補強パッチ付で丈夫です。EA915GD-41~-44の防寒ジャケットと併せて使用できます。材質ポリエステル(マイクロストレッチファイバー)サイズXL適合温度(℃)(約)-40![[XL] 防寒ジャケット (黒/灰) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73875279-211117-02.jpg)
[XL] 防寒ジャケット (黒/灰)
エスコ¥32,700税込¥35,9701着当日出荷仕様【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付袖口はマジックテープ付で調整可能EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)サイズXL適合温度(℃)(約)-40
ナイロンブラシ
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個翌日出荷X形状に成形された高密度ナイロン繊維により、一般的なナイロン繊維と比べ、密着性が良く優れた洗浄効果を発揮します。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途柔らかいスケールの除去に材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4”-28
内面磨きヘッド
エスコ¥7,460~税込¥8,206~1個翌日出荷耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途軽~中程度のスケール除去や管研磨の仕上げに材質ステンレス接続ねじ1/4”-28![[M] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73875218-211117-02.jpg)
[M] 防寒オーバーオール(蛍光ライム)
エスコ¥38,100税込¥41,9101本当日出荷適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)サイズM適合温度(℃)-51
ステンレスブラシ
エスコ¥2,090~税込¥2,299~1個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途軟、少し硬めのスケールの除去に材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4”-28
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付
エスコ¥7,570税込¥8,3271台翌日出荷仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥5,900~税込¥6,490~1個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
460mm U-チューブブラシ(真鍮製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。エスコ品番EA115GF-51材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4”-28シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)
エスコ¥2,500~税込¥2,750~1個翌日出荷寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。エスコ品番EA115GF-52材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4”-28シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)








![防寒フェイスプロテクター[Sage] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03649597-180824-02.jpg)

![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)
![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)










![[LL] 防寒オーバーオール(黒/灰) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73875306-211117-04.jpg)
![[XL] 防寒ジャケット (黒/灰) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73875279-211117-02.jpg)
![[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611806-250730-04.jpg)

![[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612217-180824-02.jpg)





![[M] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73875218-211117-02.jpg)