カテゴリ
- 作業服(21)
- 電動工具(19)
- 電気材料(16)
- 手袋(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 作業工具(15)
- 研磨材(13)
- 物流用品(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 切削工具(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 安全保護具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- BIGM(丸山製作所)(1,342)
- メディアカバーマーケット(907)
- TRUSCO(218)
- KITO(キトー)(176)
- omron(オムロン)(133)
- CKD(123)
- コガネイ(121)
- ニッセイ(112)
- リスパック(107)
- イマオコーポレーション(89)
- ナカバヤシ(78)
- ダイヤトレンド(78)
- ケルヒャー(75)
- 渡辺電機工業(72)
- BONOFFICE(69)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(66)
- PISCO(ピスコ)(65)
- ParkerTAIYO(64)
- ブランドをもっと見る
「15g」の検索結果
特価

防水防寒手袋(フリース付)
エスコ(1件のレビュー)¥5,780税込¥6,3581個当日出荷から翌日出荷手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース適合温度(℃)約-3.8
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,220税込¥3,5421個当日出荷過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)
[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)30
真鍮製ブラシ
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ:下部記載のその他関連をご覧ください。用途軟、少し硬めのスケールの除去に材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28
防寒ウェアー
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷【A】EA915GD-12~14の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 裏地にはシルバーツイルの反射素材を使用しており、体から逃げる熱を反射して保温性を高めます。 スタンドアップカラーのフルジップ仕様、ウエスト内側のドローコード、調整可能な袖口が冷気の侵入を防ぎます。 内ポケット1つと外側にジッパー付きポケットが3つあり、手や小型工具、身の回り品を収納するのに便利です。 快適さと機能性を両立しながら、現場でしっかりと動ける設計です。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
防寒フェイスプロテクター
エスコ¥5,470税込¥6,0171個当日出荷内側に銀を編み込んでおり、静電気を減らし抗菌性があります。 キャップやヘルメットの下に着用でき、寒さと作業現場の危険から身を守ります。水で手洗いできます。エスコ品番EA915GE-10材質アクリル繊維特性防寒
防水防寒手袋(フリース付)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷防水加工で伸縮性に優れています。 手の甲に反射素材を使用しています。 暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。 左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリース適合温度(℃)約-3.8
ナイロンブラシ
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個翌日出荷X形状に成形された高密度ナイロン繊維により、一般的なナイロン繊維と比べ、密着性が良く優れた洗浄効果を発揮します。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途柔らかいスケールの除去に材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4”-28
内面磨きヘッド
エスコ¥7,460~税込¥8,206~1個翌日出荷耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途軽~中程度のスケール除去や管研磨の仕上げに材質ステンレス接続ねじ1/4”-28
ステンレスブラシ
エスコ¥2,090~税込¥2,299~1個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途軟、少し硬めのスケールの除去に材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4”-28
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥5,900~税込¥6,490~1個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
460mm U-チューブブラシ(真鍮製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。エスコ品番EA115GF-51材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4”-28シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)
エスコ¥2,500~税込¥2,750~1個翌日出荷寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。エスコ品番EA115GF-52材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4”-28シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
パイプ内面研磨ヘッド
エスコ¥14,800~税込¥16,280~1個翌日出荷から4日以内出荷#180シリコンカーバイト付。耐久性があります。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートスチールパイプの研磨、クリーニング用全長(mm)120材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)65
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)10
ブラシ(真鍮製)
エスコ¥4,590~税込¥5,049~1個翌日出荷から4日以内出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途柔らかい堆積物の除去に材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”
U-チューブグラインディングヘッド
エスコ¥41,800税込¥45,9801個翌日出荷チューブ内を部分的に蛇行するように設計されており、スケールやその他の堆積物を完全に除去します。高品質で耐久性のある構造。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途Uベンドの清掃に(両サイドから清掃してください)材質スチール軸径(Φmm)【シャフト】6.3接続ねじ1/4”-28シャフト長さ(mm)460![[L] 手袋(防寒ウレタン/インナータイプ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416668-170331-02.jpg)
[L] 手袋(防寒ウレタン/インナータイプ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷インナー脱着タイプ。エスコ品番EA915GF-51サイズL全長(cm)27材質(手袋)ポリウレタン、インナー:起毛アクリル適合温度(℃)-60![[L] 手袋(防寒ウレタン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416607-170331-02.jpg)
[L] 手袋(防寒ウレタン)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷耐防水性、耐油性、耐摩耗性に優れています。 '-60℃でも割れないポリウレタン製。エスコ品番EA915GF-41サイズL全長(cm)約28材質(手袋)表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア適合温度(℃)-60~40







![防寒フェイスプロテクター[Sage] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03649597-180824-02.jpg)

![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)
![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)








![[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612217-180824-02.jpg)



















![[L] 手袋(防寒ウレタン/インナータイプ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416668-170331-02.jpg)
![[L] 手袋(防寒ウレタン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416607-170331-02.jpg)