カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(1,292)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • SMC(57)
  • omron(オムロン)(54)
  • ホンダ(38)
  • コガネイ(22)
  • ALCANhands(21)
  • JAPANNEXT(20)
  • RS PRO(19)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • クボタ計装(11)
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • イハラサイエンス(10)
  • NAKATAKI(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • 日東工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15ms」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150x5mm Sカンロング(ステンレス製) エスコ150x5mm Sカンロング(ステンレス製)エスコ
540税込594
1本
当日出荷
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC全長(mm)150線径(Φmm)5使用荷重(kg)10口幅(mm)28アズワン品番64-2252-81
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズエスコ
1,750税込1,925
1本
翌日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック) エスコ40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-71材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5全長(mm)40ブラック質量(g)13(梱包材込み)種類Sカン口の開き(mm)5.5
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
136,000税込149,600
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズエスコ
4,970税込5,467
1本
翌日出荷
仕様●毛幅:84mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:199mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違アズワン品番65-9244-76
150x5mm S型フック(ステンレス製/2個) エスコ150x5mm S型フック(ステンレス製/2個)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DW-37
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコクランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載エスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付アズワン品番65-2167-32
15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)15アズワン品番64-7877-55
E3タングステン電極棒 エスコE3タングステン電極棒エスコ
3,070税込3,377
1パック(10本)
翌日出荷
10本入り。E3(レアアース)。
長さ(mm)【電極棒】150適合品番EA315MC-1A
950ml クリーニングガン エスコ950ml クリーニングガンエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。発泡剤入りクリーナー、洗剤、石鹸濃縮物等を簡単に泡立てることができます。タンク内の洗浄液の混合比率は5段階で設定できます。真鍮製のクイックコネクタでスプレーガンを簡単に取り付け・取り外し可能です。洗浄後、発泡ノズルを外しスプレーガンで素早く洗い流せます。ノズルは垂直・並行方向に調整可能です。タンク側面に目盛付き。目詰まり防止フィルター付き。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様プラグなしエスコ品番EA115MS-11材質タンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック樹脂、コネクタ部:真鍮、シール部:ニトリルゴム質量(g)700容量(L)0.95使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)接続ねじ3/4”NHオスサイズ(mm)Φ101×228(H)危険物の類別非危険物関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.37MB)
900ml ホーススプレー 混合タンク付 エスコ900ml ホーススプレー 混合タンク付エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付アズワン品番65-9245-58危険物の類別非危険物
950ml ホーススプレー(混合タンク付) エスコ950ml ホーススプレー(混合タンク付)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
容量(mL)950アズワン品番64-7817-42危険物の類別非危険物
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付アズワン品番67-4716-45
混合タンク・プラグ付 クリーニングガン エスコ混合タンク・プラグ付 クリーニングガンエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。発泡剤入りクリーナー、洗剤、石鹸濃縮物等を簡単に泡立てることができます。タンク内の洗浄液の混合比率は5段階で設定できます。真鍮製のクイックコネクタでスプレーガンを簡単に取り付け・取り外し可能です。洗浄後、発泡ノズルを外しスプレーガンで素早く洗い流せます。ノズルは垂直・並行方向に調整可能です。タンク側面に目盛付き。目詰まり防止フィルター付き。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様プラグ付きエスコ品番EA115MS-11PA材質タンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック樹脂、コネクタ部:真鍮、シール部:ニトリルゴム質量(g)700容量(L)0.95使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)接続ねじ3/4”NHオスサイズ(mm)Φ101×228(H)関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.37MB)
950ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付) エスコ950ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付)エスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
容量(mL)950アズワン品番64-7817-43危険物の類別非危険物