カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KITO(キトー)(105)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • ニッセイ(17)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • セキスイ(5)
  • ワルター(5)
  • イスカル(4)
  • サンワサプライ(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • ミネベアショウワ(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • Vesrah(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15t28」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT15差込角(inch)1/4"
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    64,100税込70,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズ エスコ

    15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズ

    エスコ
    8,850税込9,735
    1箱(10巻)
    翌日出荷
    外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒
  • 両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ

    エスコ
    835税込919
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合