カテゴリ
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 事務用品(4)
- 溶接用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- コスモ石油(4)
- WURTH(ウルト)(1)
- SMC(49)
- TRACO POWER(47)
- マキテック(35)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(24)
- ELPA(16)
- CKD(14)
- 大阪魂(14)
- 岩崎電気(13)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- RECOM(11)
- XP POWER(11)
- Murata Power Solutions(10)
- RS PRO(9)
- ストア・エキスプレス(9)
- サンワサプライ(8)
- ギガ・セレクション(8)
- ブランドをもっと見る
「15w40」の検索結果

1/15 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-15寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.05、60Hz:3.33
1/ 40 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-40寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58![セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61996910-240502-02.jpg)
セロテープ[R] EA765MAシリーズ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個当日出荷仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304質量(g)474チェーン長(mm)約600チェーン線径(Φmm)4
スピードコントロールモーター用コントローラー
エスコ¥10,700税込¥11,7701台翌日出荷仕様【速度変動率】5%適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231本翌日出荷天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×40×15●材質:天然木/ゴム材●段差対応:15~20mm●エコマーク認定品
1/4 縮尺定規
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入り
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:66mmA:40mm M:M16×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)16ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ
エスコ¥29,100税込¥32,0101台翌日出荷。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否可
40mm キャスター用ミニストッパー 白/2個
エスコ¥2,980税込¥3,2781組(2個)翌日出荷仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ
エスコ¥72,200税込¥79,4201台翌日出荷板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥78,200税込¥86,0201台翌日出荷漏電トラブル対応・絶縁管理に。仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ
エスコ¥112,000税込¥123,2001台翌日出荷様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)
エスコ¥440税込¥4841個4日以内出荷用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11






![セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61996910-240502-02.jpg)