カテゴリ
- 作業工具(3)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(6)
- アズワン(5)
- 住友重機械工業(5)
- KOTOBUKI(コトブキ)(4)
- カルイ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- KEMET(3)
- エフケイシステム(3)
- オーム電機(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- イザメシ(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- TRACO POWER(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「160/60-15」の検索結果
特価

管ヒューズセット
エスコ¥8,580税込¥9,4381組翌々日出荷セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
1/4 縮尺定規
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入り
160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式
エスコ¥25,100税込¥27,6101台翌日出荷重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付バッテリー容量(Ah)1.5