カテゴリ
- 物流用品(28)
- 作業工具(15)
- 科学研究・開発用品(9)
- 厨房用品(8)
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防犯用品(5)
- 測定用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- SMC(1,655)
- NSK(日本精工)(359)
- NTN(エヌティーエヌ)(218)
- NACHI(不二越)(196)
- NOK(83)
- EBM(江部松商事)(83)
- アズワン(64)
- テンテキャスター(58)
- KHK(小原歯車工業)(57)
- TKG(50)
- コイズミ照明(50)
- イマオコーポレーション(41)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ケナメタル(31)
- アーテック[学校教材・教育玩具](31)
- cotta(31)
- タンガロイ(30)
- ノーブランド(29)
- ブランドをもっと見る
「160φ」の検索結果
特価

Φ160x170mm ワークバケット(ブルー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-2材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(パープル)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-3材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(レッド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(シルバー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-1材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(マスタード)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-6材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(ライム)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-5材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x135mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷仕様取手長:165mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ160×135線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11
Φ160mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-6材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)56寸法M(mm)32寸法B(Φmm)115寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)160軸穴径d1(Φmm)45寸法C1(Φmm)80軸穴径d2(Φmm)45寸法C2(Φmm)80
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)容量(mL)1900質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
Φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-14材質ステンレス(18-8)容量(mL)3200寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
Φ160x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-160厚さ(mm)11内径(Φmm)101.5折径(mm)160切り幅(mm)6
Φ 4mm/ 160mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥7,980税込¥8,7781丁4日以内出荷全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル全長(mm)160切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
Φ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネット
エスコ¥805税込¥8861個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
エスコ¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から4日以内出荷車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
刷毛付ネジ口缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,860税込¥5,3461袋(10個)当日出荷ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
リプラギジャッキプレート
エスコ¥8,960税込¥9,8561枚当日出荷仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷から翌日出荷商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
直径160mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)160先端ノズル径(Φmm)20
3000ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-3材質ステンレス(18-8)容量(mL)3000質量(g)約504寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
ドライバードリル(充電式)
エスコ¥47,980税込¥52,7781台当日出荷新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
ベルトレンチ
エスコ¥1,800税込¥1,9801本翌々日出荷ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160
キャスター取付き用金具
エスコ¥4,150税込¥4,5651個(1個)翌日出荷単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)![[29個組] 配管工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060051-260619-02.jpg)
[29個組] 配管工具セット
エスコ¥66,700税込¥73,3701セット(1セット)翌日出荷セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
キャスター取付用金具 (コーナー型)
エスコ¥4,680税込¥5,1481個翌々日出荷単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。コーナー型。止めビス付き。材質ダクタイル (電気亜鉛メッキ処理)
ツールワゴン付工具セット
エスコ¥186,100税込¥204,7101セット翌日出荷入り組み点数:194点。セット内容:・(1/4”)ソケットレンチセット、・(3/8”)ソケットレンチセット、・(1/2”)ソケットレンチセット、・両口スパナセット、・片目片口スパナセット、・片目片口スパナ&キーレンチセット、・プライヤーセット、・スナップリングプライヤーセット、・モンキーレンチ&プライヤーセット、・ドライバーセット、・やすりセット、・ハンマー&ピンポンチセット、【(1/4”)ソケットレンチセット】、・差込角:1/4”、・ソケット(6角) 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、・ディープソケット(6角) 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、・ビットソケット (+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm、ポジドライブ:#1、#2、#3、TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、・ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm、・ラチェットハンドル 143mm、・ドライバーハンドル 150mm、・エクステンションバー 50mm、100mm、・ユニバーサルジョイント 33.5mm、・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)、【(3/8”)ソケットレンチセット】、・差込角 3/8”、・ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、・ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・ラチェットハンドル 200mm、・エクステンションバー 250mm、・ロッキングエクステンションバー 75mm、・ユニバーサルジョイント、【(1/2”)ソケットレンチセット】、・差込角 1/2”、・ソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm、・ディープソケット(6角) 10・13・17・18・19・21・22・24mm、・ラチェットハンドル 250mm、・ユニバーサルジョイント 68mm、・ロッキングエクステンションバー 125mm、【両口スパナセット】、・サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm、【片目片口スパナセット】、・サイズ 5.5・6・7・20・21・22・23・24mm、・全長 127~315mm・12ポイント・15°タイプ、【片目片口スパナ&キーレンチセット】、・片目片口スパナ(12ポイント) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・六角棒レンチ(ボールポイント付き) 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。【プライヤーセット】・ラジオペンチ…159mm、・ニッパー…160mm、・ニッパー(バネ付)…150mm、・ペンチ…200mm、・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ:Φ1.6mm、ニッパー:Φ2.0mm、ニッパー(バネ付):Φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ:Φ2.3mm、【スナップリングプライヤーセット】・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm、・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・軸用リング径…10~40mm(共通)、・全長…175mm(共通)、【モンキーレンチ&プライヤーセット】・モンキーレンチ…最大口幅:24mm、全長:200mm 最大口幅:28mm、全長:250mm、・ラジオペンチ…切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm、・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm、・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm、【ドライバーセット】・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)、・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)、・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)、【やすりセット】・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角、・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸、【ハンマー&ピンポンチセット】・センターポンチ…Φ4×120mm、・テーパーピンポンチ…Φ3×120mm、・ピンポンチ…Φ4×150mm、・エボシタガネ…5×129mm、・平タガネ…12×129mm、・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、・ボールピンハンマー、・プラスチックハンマー。



































![[29個組] 配管工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060051-260619-02.jpg)







![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48149774-231025-02.jpg)