カテゴリ
- 物流用品(20)
- 保管用品(6)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(215)
- NACHI(不二越)(194)
- NSK(日本精工)(124)
- EBM(江部松商事)(81)
- NOK(50)
- TKG(50)
- コイズミ照明(43)
- イマオコーポレーション(41)
- ケナメタル(35)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- タンガロイ(29)
- ミヤナガ(28)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(26)
- SKF(日本エスケイエフ)(23)
- カンダ[厨房用品](22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- UK(三宝)(20)
- アズワン(19)
- ブランドをもっと見る
「160φ」の検索結果
特価

Φ160x170mm ワークバケット(ブルー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-2材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(パープル)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-3材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(レッド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(シルバー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-1材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(マスタード)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-6材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(ライム)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-5材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-6材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)56寸法M(mm)32寸法B(Φmm)115寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)160軸穴径d1(Φmm)45寸法C1(Φmm)80軸穴径d2(Φmm)45寸法C2(Φmm)80
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)容量(mL)1900質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
Φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-14材質ステンレス(18-8)容量(mL)3200寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
Φ160x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-160厚さ(mm)11内径(Φmm)101.5折径(mm)160切り幅(mm)6
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個当日出荷から翌々日出荷車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
3000ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-3材質ステンレス(18-8)容量(mL)3000質量(g)約504寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
直径160mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)160先端ノズル径(Φmm)20
160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-6材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
160mm キャスター(自在金具)
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986JK-160材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50全高(mm)195ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA940CS-301D材質(本体)ABS樹脂バンド幅(mm)10適合パイプ径(Φmm)60~160許容静荷重(N[kgf])垂直方向:49(5)材質(バンド)SUS304
160x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷エスコ品番EA986M-160材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
160x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷エスコ品番EA986MN-160材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)550車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
160mm キャスター(固定金具)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986JD-160材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)202耐熱温度(℃)-25/80
160mm キャスター(固定金具)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷仕様固定、ローラーベアリングエスコ品番EA986HX-160材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)195耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25/80
バロメックス気圧計(温度計付)
エスコ¥39,800税込¥43,7801個翌日出荷測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
160x 50mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)車輪径(Φmm)160材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50耐熱温度(℃)-30~80
160x 40mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-160材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160質量(g)800材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986HZ-160材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)195耐荷重(kg)300ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
フリーホールソー
エスコ¥44,600税込¥49,0601台翌日出荷付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
























![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48149774-231025-02.jpg)



![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148146-231025-02.jpg)


![雪平鍋[IH対応/目盛付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44119758-190802-02.jpg)







![ハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142090-260724-02.jpg)