カテゴリ

  • 作業工具(129)
  • 物流用品(42)
  • 切削工具(34)
  • 保管用品(30)
  • 清掃用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 研磨材(14)
  • 厨房用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • 農具(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 作業服(9)
  • 事務用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(71)
  • SMC(1,444)
  • パール金属(156)
  • EBM(江部松商事)(155)
  • cotta(148)
  • TRUSCO(147)
  • KITZ(キッツ)(145)
  • アズワン(134)
  • TKG(117)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • 大阪魂(113)
  • FYH(日本ピローブロック)(97)
  • 日研工作所(88)
  • SHIMANO(シマノ)(88)
  • 福井クラフト(87)
  • 旭精工(86)
  • CKD(86)
  • リスパック(85)
  • RS PRO(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「165mm」の検索結果

444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 165mm レンガゴテ エスコ

    165mm レンガゴテ

    エスコ
    4,980税込5,478
    1丁
    翌日出荷
    用途レンガ鏝材質S55C寸法(mm)165×150
  • 165mm 圧着工具 エスコ

    165mm 圧着工具

    エスコ
    9,910税込10,901
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538R-10
  • 155-165mm フックレンチ エスコ

    155-165mm フックレンチ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)385爪形状フック形エスコ品番EA613XD-16商品構成単品
  • 165mm三徳包丁 エスコ

    165mm三徳包丁

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    野菜、肉、魚の身と多くに使用できます。
    刃長(mm)165材質刃:炭素鋼、柄:天然木全長(mm)310
  • 9.5x165mm ヘラ エスコ

    9.5x165mm ヘラ

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    仕様腰の硬さ:硬材質刃:スチール、柄:木全長(mm)165刃長(mm)80刃幅(mm)9.5ハンドル長さ(mm)85
  • 165mm モルタル用ゴテ(練り・盛り用) エスコ

    165mm モルタル用ゴテ(練り・盛り用)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様なで面サイズ(mm):165×120材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル質量(g)286
  • 165mm 3本組ワイヤーブラシ エスコ

    165mm 3本組ワイヤーブラシ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109E-10
  • 165mm 電動丸鋸セット エスコ

    165mm 電動丸鋸セット

    エスコ
    26,800税込29,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851EB-2S
  • 165mm/ 470mm 木 鎌 エスコ

    165mm/ 470mm 木 鎌

    エスコ
    8,580税込9,438
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BA-30
  • 165mm はさみ・万能(ステンレス製) エスコ

    165mm はさみ・万能(ステンレス製)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1丁
    翌日出荷
    材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)冷間鍛造、柄:EVA樹脂全長(mm)165質量(g)約62刃長(mm)40
  • 20mm/165mm コンビネーションプライヤー エスコ

    20mm/165mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2エスコ品番EA532BB-165
  • 14.0x165mm ハンドリーマー エスコ

    14.0x165mm ハンドリーマー

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)14材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)165シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-27刃数4
  • 165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) エスコ

    165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ全長(mm)165エスコ品番EA533FE-6
  • 165mm ラジオペンチ エスコ

    165mm ラジオペンチ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    4日以内出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA537EK-150
  • 165mm シングルフック・大(2本) エスコ

    165mm シングルフック・大(2本)

    エスコ
    480税込528
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC寸法(mm)29×170×58質量(g)33線径(Φmm)4フック全長(mm)165入数2本先端径(Φmm)5(キャップ含む)
  • 7x165mm溝切チゼル エスコ

    7x165mm溝切チゼル

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)165先端幅(mm)7
  • 347x165mm メタルラック用 ディバイダー エスコ

    347x165mm メタルラック用 ディバイダー

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    奥行き360mmのメタルラック用です。
    エスコ品番EA976AJ-60寸法(mm)347×50×165質量(g)387適合ラックEA976AK-31/-34
  • 5.0x165mm平行ピンポンチ エスコ

    5.0x165mm平行ピンポンチ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    先端径(mm)5全長(mm)165仕様クロムバナジウム鋼
  • [10mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [10mm] ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)165エスコ品番EA585KB-10
  • 165mm/ 395mm 木 鎌(両刃) エスコ

    165mm/ 395mm 木 鎌(両刃)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
  • 25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ

    25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1丁
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)165質量(g)220開口幅(mm)最大25
  • 160x165mm アンテナ用サイドベース エスコ

    160x165mm アンテナ用サイドベース

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×140×160適合パイプ径(Φmm)25以下
  • 455x165mm メタルラック用 ディバイダー エスコ

    455x165mm メタルラック用 ディバイダー

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    奥行き460mmのメタルラック用です。
    エスコ品番EA976AJ-61寸法(mm)455×50×165質量(g)449適合ラックEA976AJ-1/-14
  • 155-165mm フックレンチ(ピン型) エスコ

    155-165mm フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XH-17商品構成単品
  • Φ165mm 電動丸鋸 エスコ

    Φ165mm 電動丸鋸

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
    仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
  • 5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573LB-5先端形状六角
  • [14mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [14mm] ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)165エスコ品番EA585KA-14
  • 155-165mm フックレンチ(メッキ付) エスコ

    155-165mm フックレンチ(メッキ付)

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XF-15商品構成単品
  • 165mm/327g 刻印ホルダー(打刻用) エスコ

    165mm/327g 刻印ホルダー(打刻用)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1本
    当日出荷
    手を傷つけず安全に打刻できます
    全長(mm)165
  • 165mm ストロングバイス(回転台付) エスコ

    165mm ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    230,400税込253,440
    1個
    翌日出荷
    密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
  • 5.0x165mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    5.0x165mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573LL-5先端形状ボールポイント
  • 165mm [ノンスパーク] プライヤー エスコ

    165mm [ノンスパーク] プライヤー

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA642HE-165
  • 5 x165mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    5 x165mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    265税込292
    1本
    翌日出荷
    色の違いによってサイズの選別が容易です
    寸法(mm)5黄緑質量(g)53軸長(mm)165
  • 92-165mm エアークラフト クランプ エスコ

    92-165mm エアークラフト クランプ

    エスコ
    5,680税込6,248
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)92~165エスコ品番EA463CB-165材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
  • ワークショップバイス 165mm/0-152mm エスコ

    ワークショップバイス 165mm/0-152mm

    エスコ
    75,100税込82,610
    1台
    翌日出荷
    パイプもクランプできます。
    材質鋳鉄質量(kg)18径(Φmm)【パイプ能力】6~50最大開口(mm)152口幅(mm)165
  • 165mm/ 390mm 中厚鎌(片刃) エスコ

    165mm/ 390mm 中厚鎌(片刃)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼全長(mm)390刃長(mm)165柄長さ(mm)330
  • 30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ

    30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    材質高炭素鋼S58C全長(mm)168質量(g)165最大口開き(mm)30
  • 143-165mm 万能クランプ(10個) エスコ

    143-165mm 万能クランプ(10個)

    エスコ
    7,910税込8,701
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)143~165入数10個
  • 直径15mm/165mmケーブルカッター エスコ

    直径15mm/165mmケーブルカッター

    エスコ
    8,810税込9,691
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)165仕様銅・アルミケーブル用切断能力直径15mm(50mm2)ハンドルコンフォート仕上磨き
  • 165mm/ 475mm 中厚鎌(両刃) エスコ

    165mm/ 475mm 中厚鎌(両刃)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BA-29
...