カテゴリ

  • 物流用品(84)
  • 研磨材(79)
  • 切削工具(38)
  • 作業工具(32)
  • 空調・電設資材(24)
  • 機構部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(8)
  • 建築金物(8)
  • 電動工具(7)
  • 日用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(56)
  • SMC(10,287)
  • コガネイ(856)
  • New-Era(ニューエラー)(617)
  • TRUSCO(579)
  • 三木プーリ(574)
  • RS PRO(376)
  • KANA(片山チエン)(352)
  • オザック精工(289)
  • グーリング(237)
  • OSG(オーエスジー)(235)
  • S&K(三興製作所)(207)
  • NACHI(不二越)(203)
  • 岡崎精工(197)
  • イスカル(187)
  • 三菱マテリアル(186)
  • 京セラ(184)
  • ケナメタル(178)
  • コノエ(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16mm径」の検索結果

422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ16mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-16
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
3,650税込4,015
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
145税込160
1セット(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
4,840税込5,324
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類リンク
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
115税込127
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
3,200税込3,520
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
16-35mm スナップリングセット(軸用・穴用) エスコ16-35mm スナップリングセット(軸用・穴用)エスコ(1件のレビュー)
3,660税込4,026
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YEセット内容軸径(入数):16mm(50)19mm(50)25mm(40)30mm(15)穴径(入数):19mm(50)22mm(50)30mm(30)35mm(15)
ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製) エスコターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)エスコ
6,760税込7,436
1個
当日出荷から翌日出荷
耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業での使用に最適です。
63.5mm/16.0mm  パッドアイ(ステンレス製) エスコ63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)エスコ
309税込340特価
1個
当日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)5.8プレート寸法(mm)63.5×19アズワン品番64-2253-40リング径(Φmm)16
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
14,900税込16,390
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)9.43長さ(m)10全長(m)10破断荷重(t)12.0ロープ径(Φmm)16アズワン品番64-2293-93
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
13,200税込14,520
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)8全長(m)8破断荷重(t)12.0ロープ径(Φmm)16アズワン品番64-2293-92
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
600税込660
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-60
6kg 超強力マグネット エスコ6kg 超強力マグネットエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ドレンホース(高耐候性) エスコドレンホース(高耐候性)エスコ
5,700税込6,270
1個
当日出荷
紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mmアズワン品番65-2317-49
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,000税込1,100
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
150税込165
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
ケーブルクランプ(粘着付) エスコケーブルクランプ(粘着付)エスコ
615税込677
1袋(10個)ほか
翌日出荷
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
300税込330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
モップハンガー(5連) エスコモップハンガー(5連)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数5個耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)耐荷重(g)(フック)700エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550フック6個適合径(Φmm)16~32
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
460税込506
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
2,720税込2,992
1巻
当日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体アズワン品番64-7818-12適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
8- 16mm ホースクランプ(2個) エスコ8- 16mm ホースクランプ(2個)エスコ(6件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-70入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-42バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
485税込534
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
M16x27mm アイボルト(鍛造) エスコM16x27mm アイボルト(鍛造)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
50x50mm超強力マグネット付アイボルト エスコ50x50mm超強力マグネット付アイボルトエスコ
2,510税込2,761
1個
欠品中
仕様磁気防止プレート付材質ネオジウム質量(g)385耐荷重(kg)45関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)リング径(Φmm)直径16
16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個) エスコ16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)エスコ
780税込858
1袋(5個)
当日出荷
材質SUS304寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4寸法l1(mm)78寸法d4(mm)20寸法l2(mm)44適合径(Φmm)16~20アズワン品番64-7964-70入数5個
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
5,310税込5,841
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個) エスコ10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)エスコ
680税込748
1パック(10個)
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32適合径(Φmm)10~16入数10
軸用スナップリングセット エスコ軸用スナップリングセットエスコ(1件のレビュー)
9,850税込10,835
1個
当日出荷
形状軸用スナップリング材質バネ鋼エスコ品番EA949DAセット内容適合軸径(入数):7mm(100)9mm(100)11mm(50)13mm(50)15mm(50)16mm(30)18mm(30)20mm(30)ケース寸法(mm)207×145×40mm
M18x30mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM18x30mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)850
モップハンガー(3連) エスコモップハンガー(3連)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数3個耐荷重(g)(フック)700耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350フック4個適合径(Φmm)16~32
ホースバンドセット エスコホースバンドセットエスコ
8,020税込8,822
1セット
当日出荷
エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
16.0mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ16.0mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CL-59材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)29適合ワイヤ径(Φmm)16寸法h(mm)63
16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-46バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
M20x30mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM20x30mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)40使用荷重(t)1.2線径(Φmm)16
防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズ エスコ防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズエスコ
4,120税込4,532
1巻
当日出荷
仕様●幅(mm):910●長さ(m):2●メッシュ数:16●線径(mm):0.2●材質:ステンレスSUS304●目開(mm):約1.39アズワン品番65-9328-13
穴用スナップリングセット エスコ穴用スナップリングセットエスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26材質S65C 硬度HRc44-52エスコ品番EA949DBセット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30)形状穴用スナップリングケース寸法(mm)207×145×40