カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 物流用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 制御機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(622)
  • PISCO(ピスコ)(167)
  • フエニックス・コンタクト(129)
  • TRUSCO(103)
  • 旭精工(102)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(91)
  • グーリング(90)
  • RS PRO(82)
  • ニッタ(79)
  • 東京発条製作所(79)
  • 千代田通商(75)
  • FYH(日本ピローブロック)(72)
  • NACHI(不二越)(66)
  • 三興マテリアルサプライ(59)
  • NTN(エヌティーエヌ)(56)
  • IKO(日本トムソン)(50)
  • CKD(49)
  • KHK(小原歯車工業)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17.5mm」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/4"x17.5mm レリーフニップル

    エスコ
    380税込418
    1個
    欠品中
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
  • 15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 平パッキン(Φ17.5mmサーモ・シングル用) エスコ

    平パッキン(Φ17.5mmサーモ・シングル用)

    エスコ
    630税込693
    1パック
    翌日出荷
    材質合成ゴム寸法(mm)Φ19.2、Φ22内径(Φmm)10.5外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
  • R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-217材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)17.5
  • R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-116材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5
  • 3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-45材質SUS304高さ(mm)17.5線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)38.8
  • 300x300x17.5mm 連結マット EA997RJシリーズ エスコ

    300x300x17.5mm 連結マット EA997RJシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1枚
    翌日出荷
    優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコ。通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。抗菌加工で衛生的。ソフトな材質の他に形状の違う2種類のクッション部分が、2段階で衝撃を吸収する独自構造。円形のクッション部分がポイント的に、そしてクロス形のクッション部分のやわらかいR形状がそれぞれ衝撃を吸収し、転倒時のケガなどを防止します。その場に合った形にカッターナイフで簡単にカットできます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
  • 75x 75x17.5mm 横 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ

    75x 75x17.5mm 横 隅 金(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-45
  • 75x75x17.5mm 角ふち EA997RJシリーズ エスコ

    75x75x17.5mm 角ふち EA997RJシリーズ

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
  • 75x300x17.5mm 中ふち EA997RJシリーズ エスコ

    75x300x17.5mm 中ふち EA997RJシリーズ

    エスコ
    850税込935
    1枚
    翌日出荷
    置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
  • 17.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)165
  • 70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製) エスコ

    70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
  • 17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 17.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    17.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    5,120税込5,632
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MD-17.5
  • 17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ

    17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット

    エスコ
    7,610税込8,371
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)540刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)400
  • Φ17.5x16mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ17.5x16mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-3吸着力(N)26.5
  • 58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638HA-8材質ステンレス(SUS316)質量(g)79種類リングキャッチ線径(Φmm)8使用荷重(kg)1100寸法A(mm)17.5寸法E(mm)24内高(mm)58口の開き(mm)11内幅(mm)17.5
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    100税込110
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • ボード用ターンナット エスコ

    ボード用ターンナット

    エスコ(20件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1セット(10個)
    当日出荷
    手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
    用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ

    6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638RZ-6材質ステンレス(SUS316)幅(mm)17.5全長(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    2,260税込2,486
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    415税込457
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • 6.35-25.4mm ラバーグロメットセット エスコ

    6.35-25.4mm ラバーグロメットセット

    エスコ(2件のレビュー)
    6,830税込7,513
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
  • Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)35収縮後内径(Φmm)17.5
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    845税込930
    1袋(2個)
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 耐熱シャーレ エスコ

    耐熱シャーレ

    エスコ
    445税込490
    1袋(2枚)
    当日出荷
  • 六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ

    六角ダイス(UNF/SKS2)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • 6mm T型ユニオン エスコ

    6mm T型ユニオン

    エスコ
    790税込869
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 1.25Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MG-106幅(mm)9.6全長(mm)17.5種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 16x1000mm バンジーコード(フラット型) エスコ

    16x1000mm バンジーコード(フラット型)

    エスコ(1件のレビュー)
    655税込721
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WH-45全長(mm)1000内径(Φmm)(フック)17.5線径(Φmm)(フック)4.5材質(フック)
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR