カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モートーン(192)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • ボウエキ(BOUEKI)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • ホンダ(12)
  • カナテクス(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
  • JTC(6)
  • Xiaomi(6)
  • ニッサン(5)
  • brembo(5)
  • Wera(4)
  • 三菱電機(4)
  • 三木プーリ(3)
  • INA(3)
  • ギガ・セレクション(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17×25×18」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
36,200税込39,820
1組
当日出荷から翌日出荷
3  -25mm 軸用スナップリングセット エスコ3 -25mm 軸用スナップリングセットエスコ
6,750税込7,425
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ
18,700税込20,570
1組
翌日出荷
23本組。12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32全長(mm)127~426
14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード) エスコ14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード)エスコ
10,900税込11,990
1組
翌日出荷
ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm)軸径(Φmm)3.0粒度100(相当)質量(g)120最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタンアズワン品番64-7932-65入数14本
1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
123,000税込135,300
1セット
翌日出荷
39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイントケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-21全質量(g)6574
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
100mm/26枚組 シクネスゲージ エスコ100mm/26枚組 シクネスゲージエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5質量(g)80サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組)リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-27
ハンディークリーナーセット (サイクロン/充電式) エスコハンディークリーナーセット (サイクロン/充電式)エスコ
62,900税込69,190
1セット
翌日出荷
1段サイクロン方式。LEDライト付き。吸込力が3段階に切替可能。サイクロン方式で吸込み能力が持続します。2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。1段サイクロン方式により、紙パック不要。吸込仕事率 (強):約25W (標準):約18W (弱):約10W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
仕様バッテリー・充電器セット付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1027寸法(mm)511×112×(H)169質量(kg)1.8※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.4バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
3/8"DR ソケットレンチセット エスコ3/8"DR ソケットレンチセットエスコ
15,900税込17,490
1組
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-7908-50
3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ3/8"DR 絶縁ソケットレンチセットエスコ
185,600税込204,160
1セット
翌日出荷
1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm(3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30(3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10(3/8”)絶縁エクステンションバー:94・178・258mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:205mm質量(g)3056ケース寸法(mm)485×86×290差込角(inch)3/8アズワン品番64-2254-79
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10