カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(234)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • 三菱電機(106)
  • バクマ工業(50)
  • フカガワ(48)
  • NOK(45)
  • TKG(41)
  • EBM(江部松商事)(30)
  • ブリストワ(29)
  • クリモト(栗本鉄工所)(28)
  • アズワン(27)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](24)
  • 淀川電機製作所(22)
  • 金沢車輌(22)
  • イノック(19)
  • 岡崎精工(19)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • セキスイ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「175φ」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ175mm ラウンドモーターフィルター エスコ

    Φ175mm ラウンドモーターフィルター

    エスコ
    3,000税込3,300
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ175×10.7入数10枚
  • Φ175mm ラウンドフィルター用固定具 エスコ

    Φ175mm ラウンドフィルター用固定具

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン適合径(Φmm)175
  • Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式) エスコ

    Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1個
    当日出荷
    仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3H
  • Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約63(1個当たり)胴径(Φmm)80入数10個
  • 段付ペイント缶セット エスコ

    段付ペイント缶セット

    エスコ
    2,220税込2,442
    1セット
    当日出荷
    2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mm
    エスコ品番EA109NF-3
  • 1.0L 取手無角缶(スチール製) エスコ

    1.0L 取手無角缶(スチール製)

    エスコ
    6,610税込7,271
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 溶接用キャップ エスコ

    溶接用キャップ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    当日出荷
    2層構造により耐久性に優れています。 首を守る背面つば付。
    エスコ品番EA370DR-1材質綿厚さ(mm)約0.7サイズフリー高さ(mm)120開口部(mm)約Φ175つば長さ約80mm職業別シーン溶接工
  • 溶接用キャップ エスコ

    溶接用キャップ

    エスコ(2件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    通気性に優れており、ヘルメットインナーとしてもお使いいただけます。
    エスコ品番EA370DR-2材質綿厚さ(mm)約0.3サイズフリー高さ(mm)100質量(g)約18開口部(mm)約Φ175特性通気性職業別シーン溶接工
  • [90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ

    [90-175mm]兼用 スナップリングツール

    エスコ(3件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1個
    欠品中
    付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)90~175適合径(Φmm)リング/90~175
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質スチールバンド幅(mm)12
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    475税込523
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    585税込644
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質入数1
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    3,320税込3,652
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス入数1
  • しゃくし[ステンレス製] エスコ

    しゃくし[ステンレス製]

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    渕ストレート形状。 メモリなし。 柄尻部はフタがされており原料等の汚れが入りません。
    材質ステンレス(18-8)
  • 155-175mm ホースクランプ エスコ

    155-175mm ホースクランプ

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
    頑丈に作られています
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)155~175ホース内径(inch)5"
  • スパイラルエルボ エスコ

    スパイラルエルボ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛鋼板寸法t(mm)0.6
  • 45°スパイラルエルボ エスコ

    45°スパイラルエルボ

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛鋼板寸法t(mm)0.6
  • 150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ

    150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SD-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)150×46許容荷重(kg)1000種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)175
  • スパイラルニップル エスコ

    スパイラルニップル

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手 管同士の接続時に使用します。
  • 175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ

    175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1個
    翌日出荷
    仕様自在前ブレーキエスコ品番EA986HP-5材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)2.6材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)220耐荷重(kg)500ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • 175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    25,600税込28,160
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ブレーキ無エスコ品番EA986HP-175材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)4材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)220ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
  • 175x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ

    175x 50mm ナイロン車輪 [白]

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MB-175軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)175質量(g)600材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 175x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ

    175x 50mm 強力ナイロン車輪[白]

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MD-175軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)175質量(g)1000材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

    2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約3240適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3
  • 2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約2580適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
  • 175-195mm ホースクランプ エスコ

    175-195mm ホースクランプ

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    頑丈に作られています
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)175~195ホース内径(inch)6"
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    8,790税込9,669
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ

    斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
  • [EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アーム
  • [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    8,590税込9,449
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム
  • Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコ

    Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
  • 四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ

    四方コック付コネクター EA124LAシリーズ

    エスコ
    3,820税込4,202
    1セット
    翌日出荷
    錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
    仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×4個、4方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】222×50×175ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
  • 木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ

    木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ

    エスコ
    1,810税込1,991
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。
  • アスファルト温度計 エスコ

    アスファルト温度計

    エスコ
    15,800税込17,380
    1本
    翌々日出荷
    感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。
    材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス形状感温部:先トガリ寸法(mm)ダイヤル径:150質量(g)465測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)2感温部(mm)Φ8×200ケース外径(Φmm)175
  • 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ

    寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

    エスコ
    550税込605
    1セット
    16日以内出荷から17日以内出荷
    セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
    材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂