カテゴリ
- 物流用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 作業服(2)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(234)
- Panasonic(パナソニック)(205)
- 三菱電機(103)
- バクマ工業(50)
- TKG(40)
- フカガワ(39)
- NOK(34)
- EBM(江部松商事)(30)
- クリモト(栗本鉄工所)(27)
- イノック(19)
- セキスイ(19)
- ユニックス[建築金物](18)
- 水本機械製作所(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 岡崎精工(13)
- TRUSCO(13)
- イシグロ(13)
- 日本シーム工業(13)
- ブランドをもっと見る
「175φ」の検索結果

段付ペイント缶セット
エスコ¥2,220税込¥2,4421セット当日出荷2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mmエスコ品番EA109NF-3
溶接用キャップ
エスコ¥2,270税込¥2,4971個当日出荷2層構造により耐久性に優れています。 首を守る背面つば付。エスコ品番EA370DR-1材質綿厚さ(mm)約0.7サイズフリー高さ(mm)120開口部(mm)約Φ175つば長さ約80mm職業別シーン溶接工![[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510096-260416-02.jpg)
[90-175mm]兼用 スナップリングツール
エスコ(3件のレビュー)¥26,000税込¥28,6001個欠品中付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)90~175適合径(Φmm)リング/90~175
150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷エスコ品番EA986SD-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)150×46許容荷重(kg)1000種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)175
175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷仕様自在前ブレーキエスコ品番EA986HP-5材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)2.6材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)220耐荷重(kg)500ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷仕様自在ブレーキ無エスコ品番EA986HP-175材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)4材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)220ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80![175x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718443-180827-02.jpg)
175x 50mm ナイロン車輪 [白]
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MB-175軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)175質量(g)600材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性![175x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718583-180827-02.jpg)
175x 50mm 強力ナイロン車輪[白]
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MD-175軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)175質量(g)1000材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性






![[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510096-260416-02.jpg)




![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48149774-231025-02.jpg)
![しゃくし[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50793794-260430-02.jpg)



![175x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718443-180827-02.jpg)
![175x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718583-180827-02.jpg)