カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(57)
  • イトーキ(45)
  • トヨタ(45)
  • CKD(35)
  • SMC(24)
  • ホンダ(23)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • BMW(17)
  • 東洋技研(16)
  • 三菱ふそう(13)
  • 河村電器産業(8)
  • アズワン(7)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • ニューマシン(7)
  • 摂津金属工業(6)
  • ミツビシ(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • ダイワアドテック(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「177-02」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
277x366x177mm/ 2段 レターケース エスコ277x366x177mm/ 2段 レターケースエスコ
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂寸法(mm)277(W)×336(D)×177(H)質量(kg)1.8ホワイト引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)引出し組合せ浅型+深型アズワン品番64-2290-18
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
[+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ[+ -]スタビードライバーセット ラチェット式エスコ
7,820税込8,602
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納できますラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2,#3●(-)ビット:0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):177●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-96
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
2,990税込3,289
1個(2本)
翌日出荷
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出アズワン品番65-9313-93
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷
クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケースアズワン品番65-2226-67
[充電式] ジグソー エスコ[充電式] ジグソーエスコ
116,500税込128,150
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケースアズワン品番65-2234-82
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。