カテゴリ

  • 作業工具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(65)
  • 大阪魂(233)
  • PISCO(ピスコ)(165)
  • 千代田通商(134)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(134)
  • 潤工社(109)
  • 清水製作所[継手](109)
  • フジトク(100)
  • SMC(89)
  • ニッタ(83)
  • 三興マテリアルサプライ(65)
  • 三木プーリ(53)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(53)
  • ニューマシン(52)
  • RS PRO(45)
  • アソー(42)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • フロウエル(40)
  • 群協製作所(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17mm 1/4」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ

    [1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ

    エスコ(2件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0エスコ品番EA725SC-21質量(g)88ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
  • 1/4"Hex×17mm       レースウェイ用ソケット エスコ

    1/4"Hex×17mm レースウェイ用ソケット

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)75対辺(mm)17六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    41,700税込45,870
    1セット
    翌日出荷
    全長(mm)60質量(g)1552対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組)ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • 17mm 電ドルソケット(ユニバーサル) エスコ

    17mm 電ドルソケット(ユニバーサル)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)17外径(Φmm)22.7首振角度(°)30六角軸シャンク径1/4"
  • 1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ

    1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)

    エスコ
    24,400税込26,840
    1組
    翌日出荷
    全長(mm)60対辺(mm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12・14・17(9個組)差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx17mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx17mm/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43対辺(mm)17差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット エスコ

    1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    翌日出荷
    セット内容Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmビットホルダー:1/4”hex×1/2”sqドライバービット:(Hex)3・4mm、(+)#2・#3、(-)7.0×0.9mmラチェットハンドル:240mmエクステンションバー:150mm型番AH4133ビット(Hex)3・4(+)#2・#3(-)7.0×0.9差込角(inch)1/2
  • フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ エスコ

    フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ

    エスコ
    5,830税込6,413
    1本
    翌日出荷
    注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
    仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼危険物の類別非危険物
  • R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-2質量(g)約43六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
  • R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個) エスコ

    R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)34対辺(mm)17呼び径(A)8入数1個ねじ径R1/4”
  • 1/4インチ フレアーユニオン エスコ

    1/4インチ フレアーユニオン

    エスコ
    1,870税込2,057
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-2形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4入数5ねじサイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
  • 17.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    17.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1本
    4日以内出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)17六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 10mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ

    10mmx1/4インチ ハーフユニオン

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/4" x 6 mm リングジョイント エスコ

    R 1/4" x 6 mm リングジョイント

    エスコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質真鍮全長(mm)32使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)14(本体)、17(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1206使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-42入数1個銅管径(Φmm)6
  • PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/4インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
  • G 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-12質量(g)約36六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
  • R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-123全長(mm)26.6質量(g)約23六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11×11.6
  • 1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ

    1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-23形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8入数2ねじサイズ【銅管】1/4”×3/8”ナット対辺(mm)17×22
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-12全長(mm)19.2質量(g)約15六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)6×8
  • 1/4インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    1/4インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
  • 3/8"DRx 1/4"  ソケット エスコ

    3/8"DRx 1/4" ソケット

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様各部サイズ:●全長(L:mm):24.5●先端部ソケット外径(D1:mm):10.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0全長(mm)24.5外径(Φmm)10差込角(inch)3/8対辺(inch)1/4
  • 1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    24,500税込26,950
    1組
    翌日出荷
    仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸差込角(inch)1/4・1/2
  • 10mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ

    10mmx1/4インチ エルボユニオン

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
  • 1/4"DRx 12mm ソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/4"DRx 12mm ソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)23対辺(mm)12外径(Φmm)17差込角(inch)1/4
  • 6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン エスコ

    6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14取付穴径(Φmm)11.5
  • 8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン エスコ

    8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)49寸法A(mm)56.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87取付穴径(Φmm)13.2取付板厚(mm)13.5
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    9,790税込10,769
    1本
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効長(mm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-22全長(mm)34質量(g)約16六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • 1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル エスコ

    1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド部厚み(a:mm):10.7全長(mm)117質量(g)85送り角度(°)4.5ヘッド幅(mm)22.6対辺寸法(inch)1/4"
  • 10mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,240税込1,364
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-102材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17寸法L1(mm)31寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
  • 1/4"DR/117mm ラチェットハンドル(クイックリリース) エスコ

    1/4"DR/117mm ラチェットハンドル(クイックリリース)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド部厚み:10.7mm全長(mm)117質量(g)90送り角度(°)17差込角(inch)1/4ヘッド幅(mm)22.6
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-23全長(mm)34質量(g)約23六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
  • 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効径(Φmm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 17x300mm 電ドルソケット(ロング) エスコ

    17x300mm 電ドルソケット(ロング)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    仕様開口深さ:17mm全長(mm)300質量(g)154対辺(mm)17外径(Φmm)22.5差込角(inch)1/4"