カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 機構部品(7)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(176)
  • 三木プーリ(160)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • 大阪魂(101)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • RS PRO(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • KANA(片山チエン)(27)
  • Igus(イグス)(25)
  • ニッセイ(24)
  • ニチコン(21)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
  • ノーブランド(18)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • EPCOS(13)
  • VISHAY(13)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18-0055」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18mmx55m フィラメントテープ エスコ

    18mmx55m フィラメントテープ

    エスコ
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷
    高い引張強度を有します。
    用途結束、梱包、仮固定用にエスコ品番EA943PB-18芯径(mm)76(3インチ)主な用途結束用、梱包用、仮固定用
  • [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個) エスコ

    [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個(10個)
    翌日出荷
    仕様適合差込角:3/4"リング内径(Φmm)31.1入数10個
  • ピッチゲージ (UNF) エスコ

    ピッチゲージ (UNF)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1本
    当日出荷
    UNFねじ(60°)16枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80
  • ピッチゲージ (UNC) エスコ

    ピッチゲージ (UNC)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    UNCねじ(60°)22枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
  • フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット

    エスコ
    56,700税込62,370
    1ケース
    翌日出荷
    ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
    セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    36,200税込39,820
    1組
    当日出荷から翌日出荷
  • 替刃(石膏用/EA854PB-12) エスコ

    替刃(石膏用/EA854PB-12)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1組(2枚)
    翌日出荷
    EA854PB-12用 ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。 石膏用・木工用がひと目でわかる。
    仕様●仕様:石膏用●サイズ:18×55mm●入数:2枚
  • [17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用) エスコ

    [17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    種類ヘッド交換形ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形全長(mm)315(17)~342(29)トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75主な用途冷媒機器エスコ品番EA723-25材質スチール製適合ナット1/4″・3/8″・1/2″・1/2″・5/8″・5/8″スパナサイズ(mm)17/22/24/26/27/29
  • AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用) エスコ

    AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)付属品クリップ各1個寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式防水性IPX4相当定格電圧(kV)AC25電池寿命(年)放置状態にて約2
  • グリースニップルレンチ エスコ

    グリースニップルレンチ

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    ストレート・アングルタイプの継手の取り外しに。
  • [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
  • M10 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコ

    M10 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M10×18、D:55、H:28、d:16
  • M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコ

    M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×18、D:55、H:28、d:16
  • [L/XL] ソックス 防寒/ウール・ナイロン・アクリル エスコ

    [L/XL] ソックス 防寒/ウール・ナイロン・アクリル

    エスコ
    2,160税込2,376
    1足
    翌日出荷
    洗濯機可能(温水で洗い、漂白剤は使用しないで下さい) 乾燥機使用不可 かかと付 ふくらはぎ部分は伸縮性のあるリブ編みでフィット感があります。 通気性と吸湿発散性に優れ、暖かく快適な履き心地です
    仕様●材質:ウール18%、ナイロン27%、アクリル55%●サイズ:L/XL
  • AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用) エスコ

    AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    仕様標準動作感度:2500V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)付属品クリップ各1個寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式定格電圧(kV)AC20電池寿命(年)放置状態にて約2
  • M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    6,450税込7,095
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~56寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)160
  • M16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~56寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
  • M16/160mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコ

    M16/160mm サポートスクリュー付クランククランプ

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)36~69寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)160
  • M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~46寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
  • [6011Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6011Z]深溝玉軸受

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:90、B:18軌道輪形状深溝玉軸受
  • [14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ

    [14.4V/18V/36V用] 充電器

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
    仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
  • DC18V ジグソー 充電式 エスコ

    DC18V ジグソー 充電式

    エスコ
    10,700税込11,770
    1台
    翌日出荷
    オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構
  • Oリング (インパクトソケット用) エスコ

    Oリング (インパクトソケット用)

    エスコ
    210税込231
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
    適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    165税込182
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
    適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコ

    ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)

    エスコ
    71,600税込78,760
    1台
    翌日出荷
    安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能
    仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース
  • 465x401x78mm/外寸 パーツケース エスコ

    465x401x78mm/外寸 パーツケース

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様トレー:18個付属トレー:EA661AB-51×8、EA661AB-52×2、EA661AB-53×2、EA661AB-54×5、EA661AB-55×1材質ポリカーボネート高さ(mm)78奥行(mm)401
  • 12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型) エスコ

    12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型)

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    仕様ピン型セット内容13本組材質特殊鋼全長(mm)110/280ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    102,600税込112,860
    1台
    翌日出荷
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    92,800税込102,080
    1台
    翌日出荷
  • 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    123,000税込135,300
    1セット
    翌日出荷
    39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
    セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイントケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2全質量(g)6574
  • LEDセンサーライト ソーラー式 エスコ

    LEDセンサーライト ソーラー式

    エスコ
    35,500税込39,050
    1個
    翌日出荷
    保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
    仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)エコロジー商品省エネ
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • フレアーナット用トルクレンチセット エスコ

    フレアーナット用トルクレンチセット

    エスコ
    24,400税込26,840
    1組
    3日以内出荷
    セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。
    仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
  • 振動ドライバードリル(充電式) エスコ

    振動ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    108,000税込118,800
    1台
    4日以内出荷