カテゴリ

  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)

「18-0055-230」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BTB ボールペン替芯0055 セーラー万年筆

    BTB ボールペン替芯0055

    セーラー万年筆
    1,898税込2,088
    1パック(5本×5パック)
    当日出荷
    商品タイプ替芯寸法(mm)Φ3×88質量(g)0.7インク油性
  • ピローブロック UCTUシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック UCTUシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
  • electronic switch E290-16-10/230 ABB

    electronic switch E290-16-10/230

    ABB
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ラッチングリレーは磁気を使用するデバイスです。ABB の E290 シリーズを使用すると、シンプルで省エネの効率的な照明制御システムを実現することができます。これらのデバイスは、主に民間の住宅、工場施設、商業ビル、公共施設、産業プラントで使用されています。原則として、インパルスボタンによって制御されるラッチリレーは、少なくとも 3 つの異なる場所から照明を操作する必要がある場所に設置されます。コマンドが(インパルスボタンによって)開始されるたびに、電気パルスがラッチングリレーの Coil に印加されます。
    仕様●コイル電圧:110 V dc, 230 V ac●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電流 DC:16 A●最大スイッチング電圧 AC:250V●シリーズ:E290-16-10/230●長さ:18mm●奥行き:68.9mm●高さ:85mm●寸法:18 x 68.9 x 85mm●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチング電流:16A●動作温度 Max:+55℃●コード番号:191-9462アズワン品番65-8090-25
  • プロテクトフィルター 富士フイルム

    プロテクトフィルター

    富士フイルム
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
    フィルター直径(Φmm)58対応機種FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS20EXR、フジノンレンズ XF14mmF2.8 R / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II
  • レンズキャップ 富士フイルム

    レンズキャップ

    富士フイルム
    689税込758
    1個
    22日以内出荷
    レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
    レンズ径(Φmm)58対応機種フジノンレンズ XF14mmF2.8 R / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II