カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(608)
  • サカエ(334)
  • イトーキ(228)
  • TRUSCO(181)
  • ニシキ工業(135)
  • 山金工業(105)
  • シンコー(85)
  • TOKIO(藤沢工業)(82)
  • 扶桑金属工業(80)
  • 内田洋行(60)
  • ナイキ(52)
  • 生興(52)
  • アズワン(50)
  • 馬印(44)
  • トレード(43)
  • LION (ライオン事務器)(34)
  • コクヨ(32)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(30)
  • 山県化学(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1800*900」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ900x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
26,900税込29,590
1個
当日出荷
アイボリーエスコ品番EA976DK-90C質量(kg)34.58高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150
リフティングローラー (油圧式) エスコリフティングローラー (油圧式)エスコ
499,000税込548,900
1組(2個)
当日出荷
油圧式。ラチェット式荷締ベルト付き。家財や偏った形の荷役の運搬に。
材質スチール厚さ(mm)荷台(爪部分):約12(実寸)質量(kg)88.5 (セット)サイズ(mm)670 (W)×405 (D)×1065 (H)プラットホーム寸法(mm)585 (W)×57 (D)積載均等耐荷重(kg)1800 (900×2)タイヤサイズ(mm)ポリウレタン:Φ150 (自在)リフト高さ(mm)255
900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚) エスコ900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)エスコ
36,300税込39,930
1パック(5枚)
当日出荷
材質表面:PP1.3倍発泡シート(エンボス加工)、裏面:PE/TPRシート(EVA樹脂加工)厚さ(mm)2.5寸法(mm)900×1800アズワン品番64-2275-67入数5枚
900x1800mm 当て布団(すべリ止め付) エスコ900x1800mm 当て布団(すべリ止め付)エスコ(4件のレビュー)
3,330税込3,663
1個
当日出荷
裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっています。 脚立の下に敷いても滑りにくいです。 建具やキッチンに掛けてもずれ落ちにくいです。
エスコ品番EA911BF-11長さ(mm)900幅(mm)1800厚さ(mm)約5材質(表面/裏面)不織布/(ノンスリップ部)PVC
900x1800mm 足元注意マット エスコ900x1800mm 足元注意マットエスコ
10,400税込11,440
1枚
当日出荷
仕様裏面のゴムはノンスリップ仕様となっており、敷くだけで滑らずに使用できます。材質表面:ナイロン・ PVC ・ ポリウレタンフォーム裏面:合成ゴム厚さ(mm)約5サイズ(mm)900×1800アズワン品番64-7993-24
180cm 折畳み式 イージーリーチ エスコ180cm 折畳み式 イージーリーチエスコ
18,200税込20,020
1個
翌々日出荷
仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-180材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)900、(伸長時)1800
900x1800x3.0mm 床養生ボード(20枚) エスコ900x1800x3.0mm 床養生ボード(20枚)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
幅(mm)900長さ(m)1.8エスコ品番EA911BB-50
900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ
42,900税込47,190
1個
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DV-90B質量(kg)33.58車輪径(Φmm)100高さ(mm)1940材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄) エスコ900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80
0.9x1.8m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減) エスコ0.9x1.8m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
疲労軽減、滑り防止用マット。 オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。 開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元にグリーン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-105厚さ(mm)5.5寸法(mm)900×1800質量(kg)6.6
ホワイトボード スタンド付 EA761LCシリーズ エスコホワイトボード スタンド付 EA761LCシリーズエスコ
56,400税込62,040
1個
翌日出荷
両面仕様(プロジェクター投影/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。通常のホワイトボードより光源が映りにくいです。
繰り返し・詰め替え対応
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
900x1800mm 玄関マット(緑) エスコ900x1800mm 玄関マット(緑)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
用途屋内通路等にグリーン材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-86厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)寸法(mm)900×1800
900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
アイボリーエスコ品番EA976DK-90B質量(kg)30.5高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150
ワークテーブル エスコワークテーブルエスコ
50,000税込55,000
1台
翌日出荷から8日以内出荷
600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。) 作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
900x1800mm 当て布団 エスコ900x1800mm 当て布団エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
床・壁・家具の養生に。
エスコ品番EA911BF-5長さ(mm)900幅(mm)1800厚さ(mm)約10混率(%)ポリエチレン100
予定表ボード スタンド付 EA761LCシリーズ エスコ予定表ボード スタンド付 EA761LCシリーズエスコ
43,800税込48,180
1個
8日以内出荷
両面仕様(月予定/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。
繰り返し・詰め替え対応
ミーティングテーブル エスコミーティングテーブルエスコ
123,600税込135,960
1台
翌日出荷から8日以内出荷
配線ボックス付。アジャスター付。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂天板:ホワイト 脚部:シルバー耐荷重(kg)100パイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定