カテゴリ

  • 作業工具(211)
  • ねじ・ボルト・釘(176)
  • 機構部品(86)
  • 切削工具(78)
  • テープ(53)
  • 研磨材(36)
  • 物流用品(35)
  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 電動工具(18)
  • 保管用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 事務用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 照明(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(66)
  • 大阪魂(2,843)
  • ホンダ(1,663)
  • BIGM(丸山製作所)(1,437)
  • SMC(625)
  • RS PRO(566)
  • MAZDA(マツダ)(313)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(266)
  • ミルウォーキーツール(229)
  • ニッセイ(214)
  • ダイヤトレンド(206)
  • 岩田製作所(190)
  • Festo(176)
  • 扶桑金属工業(169)
  • Panasonic(パナソニック)(161)
  • omron(オムロン)(140)
  • TRUSCO(122)
  • 浅香工業(121)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18M」の検索結果

関連キーワード
880件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
495税込545
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(12本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ(6件のレビュー)
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-412
M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-204
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
7,990税込8,789特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ(6件のレビュー)
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-410頭部形状皿頭
12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ12mm [Hexagon]キーレンチエスコ
610税込671
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA683AG-12先端形状六角
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ(1件のレビュー)
5,540税込6,094
1個
欠品中
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-205
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
14mm [Hexagon]キーレンチ エスコ14mm [Hexagon]キーレンチエスコ
905税込996
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24エスコ品番EA683AG-14先端形状六角
M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1組(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-205
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
5,120税込5,632
1本
翌日出荷から7日以内出荷
並目ねじ。
種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
M4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-408
M16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー) エスコM16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ58×78グレー適合ねじM16、M18、M20アズワン品番64-2295-37
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
4,280税込4,708
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコΦ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-56適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
4,480税込4,928
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
M18 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM18 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
375税込413
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-118
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状鍋頭
M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-406頭部形状皿頭
M10/10.5x18.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM10/10.5x18.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)18厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-101
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) エスコΦ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-54適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
エキストラクターセット エスコエキストラクターセットエスコ
1,240税込1,364
1個(5本)
当日出荷
<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼アズワン品番65-2166-49
M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-204
M2 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-208
M4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
M18x30mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM18x30mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)850
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
当日出荷から翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
M18 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18B関連資料使用方法説明(0.51MB)
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
...