カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 作業工具(8)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 建築金物(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(64)
- 大阪魂(388)
- TRUSCO(36)
- 岩田製作所(35)
- 3M(スリーエム)(35)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- OSG(オーエスジー)(34)
- フジックス[縫製用品](27)
- PISCO(ピスコ)(26)
- カモ井加工紙(25)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- スーパーツール(24)
- ニチバン(22)
- 三和電気計器(21)
- DUNLOP(ダンロップ)(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- イシハシ精工(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「18M」の検索結果

15mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(8巻)
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個翌日出荷凹凸の激しい面へ用途超粗面サイディングボード用エスコ品番EA943MJ-15テープ厚さ(mm)0.1
M18 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-18材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM18種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
18mmx5.5m 配線マーカーテープ
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。エスコ品番EA761DS-518色ホワイトエコマーク認定認定文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
#60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(5枚)翌日出荷用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#60寸法(mm)50×710入数5枚
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72
M10/10.5x18.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-101厚さ(mm)1.6内径(Φmm)10.5外径(Φmm)18
M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
エスコ(1件のレビュー)¥115税込¥1271個翌日出荷エスコ品番EA949ZB-63厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NH-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
エスコ(6件のレビュー)¥220税込¥2421パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949TF-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥220~税込¥242~1袋(12本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)翌日出荷エスコ品番EA949NF-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
50x 18mm ソリッドラバー車輪
エスコ(12件のレビュー)¥985税込¥1,0841個当日出荷高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
マスキングテープ (車輌用)
エスコ(1件のレビュー)¥895~税込¥985~1巻(2巻)ほか翌日出荷車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09テープ長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
18mm 指サック(導電性)
エスコ(1件のレビュー)¥430税込¥4731袋(10個)当日出荷仕様非帯電・導電性、肉厚で丈夫材質天然ゴム+カーボンブラック内径(Φmm)18表面抵抗(Ω)1.0×105~1.0×107粉有無粉なし![50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718373-180827-02.jpg)
50x 18mm ナイロン車輪 [黒]
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MA-50軸径(Φmm)8長さ(mm)22(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)50質量(g)20材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性















![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)






















![50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718373-180827-02.jpg)


![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165278-231025-02.jpg)