カテゴリ
- 物流用品(11)
- 切削工具(9)
- 作業工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(655)
- KITO(キトー)(196)
- TRUSCO(176)
- イマオコーポレーション(98)
- ミニター(88)
- リスパック(81)
- POSH Faith(71)
- StarTech.com(71)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- カツイチ(60)
- ナベヤ(58)
- PISCO(ピスコ)(56)
- メディアカバーマーケット(54)
- ナカバヤシ(48)
- 水本機械製作所(48)
- Qlight(42)
- 岩田製作所(41)
- HiKOKI(ハイコーキ)(37)
- ブランドをもっと見る
「18g」の検索結果
特価

165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)
エスコ¥590税込¥6491セット(5個)当日出荷エスコ品番EA638DY-212材質ポリエチレン全長(mm)165種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)55寸法C(mm)41口幅(mm)41×29.5質量(g/個)18寸法(B×C)(mm)55×41
25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷エスコ品番EA628RT-825材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)56.7×32.8質量(g)18種類ナスカン(鉄砲ナスカン)表面処理ニッケルメッキ適合バンド幅(mm)25
プラグネジ付エアーホースアダプター
エスコ(2件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241個当日出荷バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
エスコ¥590税込¥6491セット(5個)当日出荷エスコ品番EA638DY-211材質ポリエチレン全長(mm)165色白種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)55寸法C(mm)41口幅(mm)41×29.5質量(g/個)18寸法(B×C)(mm)55×41
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”![スナップフック[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131323-170327-02.jpg)
スナップフック[ステンレス製]
エスコ(1件のレビュー)¥295税込¥3251個当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2![スナップフック[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131716-170327-02.jpg)
スナップフック[ステンレス製]
エスコ¥335税込¥3691個当日出荷から翌日出荷海洋及び産業用に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
クールネックバンド
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン色ブルー質量(g)18サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96
53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA638HM-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)18種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)170寸法E(mm)19寸法T(mm)6
1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA638BS-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)約18種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)101.6
Φ 16 x16mm 強力マグネット
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-22材質ネオジウム寸法(mm)Φ16×16色青質量(g)18使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM6特性強力
5x 54mm アイフック(ステンレス製)
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷エスコ品番EA638AA-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類フック寸法L(mm)54使用荷重(kg)30寸法S(mm)8寸法D(mm)5寸法W1(mm)10寸法W2(mm)16![[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660977-170413-02.jpg)
[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業エスコ品番EA354GC-8材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティング厚さ(mm)0.6サイズL質量(g)18全長(cm)約20中指長(cm)約7.7手のひらまわり(cm)約18.5色(手首部)ブラック![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥3,030税込¥3,3331本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥2,820税込¥3,1021本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥2,250~税込¥2,475~1本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)
[HSS]ハンドタップ(UNEF)
エスコ¥3,030税込¥3,3331本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1.6ton 安全フック
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-1.6A材質特殊鋼質量(kg)0.8種類フック寸法L(mm)138寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)28寸法B(mm)36寸法G(mm)18寸法K(mm)91チェーン寸法(mm)7.1
1.6ton スイベル付安全フック
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-1.6A材質特殊鋼全長(mm)213質量(kg)1種類フック寸法L(mm)179寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)35寸法B(mm)36寸法C(mm)358寸法G(mm)18寸法K(mm)91口の開き(mm)36チェーン寸法(mm)7.1






















![スナップフック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131323-170327-02.jpg)

![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)
![スナップフック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131716-170327-02.jpg)



![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)

![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)
![[EA365HA-10用]ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079185-260615-02.jpg)


![[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660977-170413-02.jpg)
![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)


![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)