カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • 物流用品(9)
  • 保管用品(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 清掃用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(63)
  • BIGM(丸山製作所)(1,220)
  • 廣杉計器(872)
  • オカムラ(岡村製作所)(575)
  • 大阪魂(214)
  • 岩田製作所(177)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(118)
  • TRUSCO(110)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(107)
  • EKチェーン(93)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • NTN(エヌティーエヌ)(64)
  • ペンギンワックス(60)
  • 椿本チエイン(56)
  • MIYOSHI(小西製作所)(56)
  • 八幡ねじ(54)
  • ユシロ化学工業(51)
  • ホーザン(50)
  • リンレイ(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18l」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
15x15x900mm クッションガード(クリア/2本) エスコ15x15x900mm クッションガード(クリア/2本)エスコ
2,160税込2,376
1個
当日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。 曲がった箇所でも使用できます。
クリア材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)4付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)エスコ品番EA983FE-83寸法(mm)18×15×900(L)質量(g)約110
2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
195税込215
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2.5形状L型エスコ品番EA573WM-2.5軸長(mm)112寸法L2(mm)18
M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー エスコM6x16mm/25mm [丸形]ストッパーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-201高さ(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)M6外径D(Φmm)25寸法l(mm)18寸法s(mm)16寸法R(mm)10ねじサイズM6×16mm
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
ドア用明り窓(四角) エスコドア用明り窓(四角)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
ドア内の明かりを確認。
材質発泡スチロール樹脂サイズ(mm)100×100適合扉厚(mm)30・33
M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-18ねじの呼びM8
35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) エスコ35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13全長(mm)100車輪径(Φmm)35質量(g)70種類滑車寸法L(mm)100寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)40寸法L2(mm)64寸法B2(mm)21寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
1.0ton コネクティングリング エスコ1.0ton コネクティングリングエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638N-1材質スチール寸法L1(mm)43使用荷重(kg)1寸法B(mm)16寸法L2(mm)18
モール用ブッシング(プラスチック) エスコモール用ブッシング(プラスチック)エスコ
365税込402
1パック(2個)
翌日出荷
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質難燃ABS
26mm スナップフック(ステンレス製) エスコ26mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638GK-7材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)4種類スナップフック寸法L1(mm)26使用荷重(kg)1寸法D(mm)1.2寸法L2(mm)18寸法T(mm)3寸法W(mm)12口の開き(mm)5
ステンレス製ボックス エスコステンレス製ボックスエスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
25mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) エスコ25mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11全長(mm)90車輪径(Φmm)25質量(g)50種類滑車寸法L(mm)90寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)27寸法L2(mm)60寸法B2(mm)19寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~6材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
電子レンジ エスコ電子レンジエスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)11.7周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300周波数(MHz)発振:2450サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)18
Tx15 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコTx15 [ヘックスローブ]キーレンチエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
先端形状ヘックスローブサイズT15エスコ品番EA573TT-15軸長(mm)54寸法L2(mm)18
[ESD]ハイテクコンテナ(18~54L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(18~54L)エスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) エスコ40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-14全長(mm)110車輪径(Φmm)40質量(g)85種類滑車寸法L(mm)110寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)43寸法L2(mm)67寸法B2(mm)22寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
0.75ton/M12x18mm回転アイボルト エスコ0.75ton/M12x18mm回転アイボルトエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
仕様専用キー付材質ニッケルクロムモリブデン鋼寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10質量(kg)0.2ねじ径M12使用荷重(t)0.75ねじ径(mm)M12×18塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
30mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) エスコ30mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12全長(mm)100車輪径(Φmm)30質量(g)60種類滑車寸法L(mm)100寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)35寸法L2(mm)67寸法B2(mm)20寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~6材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
6mm 回転パッドアイ エスコ6mm 回転パッドアイエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MA-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類パッドアイ穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)18寸法H(mm)38使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法A1(mm)55寸法A2(mm)42.5耐荷重(kN)0.2
モール用チーズ(プラスチック) エスコモール用チーズ(プラスチック)エスコ
475税込523
1パック(2個)
翌日出荷
材質難燃ABS
2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ2.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2.5形状L型エスコ品番EA573WK-2.5軸長(mm)56寸法L2(mm)18
17x19.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ17x19.[ノンスパーク]メガネレンチエスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642L-18
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
18L 床洗浄剤・工業用 エスコ18L 床洗浄剤・工業用エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に液性アルカリ性エスコ品番EA920L-18繰り返し・詰め替え対応
Φ333x450mm/18L ジャグ エスコΦ333x450mm/18L ジャグエスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)18エスコ品番EA917AB-18材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU質量(kg)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450内寸法(Φ×Hmm)約245×350
3/4"sqx54mm ソケット エスコ3/4"sqx54mm ソケットエスコ
5,360税込5,896
1個
当日出荷
エスコ品番EA618LL-54
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
5,180税込5,698
1個ほか
翌日出荷
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
788x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
1/2″被覆管用スプリングベンダー エスコ1/2″被覆管用スプリングベンダーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
18Lアスファルト用洗浄剤 エスコ18Lアスファルト用洗浄剤エスコ(1件のレビュー)
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
仕様アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄、除去用
5/8″被覆管用スプリングベンダー エスコ5/8″被覆管用スプリングベンダーエスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8エスコ品番EA218L-5材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
3/4"sqx29mm ソケット エスコ3/4"sqx29mm ソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618LL-29
18L油分散洗浄剤 エスコ18L油分散洗浄剤エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止液性中性アズワン品番64-7947-86希釈10/30倍又は30/50倍商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
18L油膜分散剤 エスコ18L油膜分散剤エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
仕様油膜の拡散防止、オイルボール発生の抑制に効果を発揮。希釈原液/5倍
18L バケツ(ステンレス製) エスコ18L バケツ(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA508S-118形状丸形寸法(mm)Φ300×345質量(kg)1.23取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
18L バケツ(スチール製/5個) エスコ18L バケツ(スチール製/5個)エスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
さびに強く、長持ちします。
容量(L)18材質亜鉛鉄板エスコ品番EA991PD-8形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×295商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
冷蔵庫 エスコ冷蔵庫エスコ
50,000税込55,000
1台
翌日出荷
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、PP、ガラス質量(kg)31ホワイト容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28)定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160消費電力(W)(50/60Hz)58/66ドア開閉方向:右開き