カテゴリ
- 建築金物(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- DEUTSCH(11)
- MAZDA(マツダ)(46)
- PMC(4)
- SMC(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- スバル(6)
- タンガロイ(6)
- トヨタ(5)
- ニッサン(58)
- ネグロス電工(5)
- ハーフェレ(5)
- ブリストワ(8)
- ホンダ(98)
- ミツビシ(29)
- 三菱(6)
- 三菱電機(6)
- 宇佐美工業(7)
- ブランドをもっと見る
「196a」の検索結果

45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット
エスコ¥60,700税込¥66,7701組翌日出荷堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用
△型クッションガード
エスコ¥2,730税込¥3,0031箱(5本)翌々日出荷△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10色ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
変換アダプター EA940PMシリーズ
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタです。専用のミニHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。仕様●コネクタ形状:HDMIミニオス-HDMIメス(HDMIタイプCオス-HDMIタイプAメス)●サイズ:19×32.3×9mm●重量:9g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つデジタルカメラ、タブレット、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMI端子(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
250g 液状ガスケット(嫌気性)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50色乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物