カテゴリ
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(427)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- コガネイ(55)
- RS PRO(31)
- MAZDA(マツダ)(25)
- トヨタ(12)
- NACHI(不二越)(10)
- コノエ(8)
- EPSON(7)
- CKD(7)
- SIEMENS(7)
- omron(オムロン)(6)
- スバル(6)
- コスモ・テック(6)
- ニチアス(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- 協育歯車(4)
- ブランドをもっと見る
「1a-g40」の検索結果
![Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520221-180823-02.jpg)
Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA611AG-40軸径(Φmm)7.9375全長(mm)35先端サイズT40先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA468DC-13高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径40A外径(Φmm)63フタの種類目皿
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用
エスコ¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
チェアー用ナイロンキャスター
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷カーペット床での使用に適しています。 標準タイプキャスター仕様●仕様:ナイロンキャスター●材質:ナイロン●重量(g):490g●適合機種:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17材質(車輪)ナイロン対応機種EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17
ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥50,600税込¥55,6601台翌日出荷仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ




![Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520221-180823-02.jpg)
![[PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074084-230518-02.jpg)