カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 事務用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,178)
  • RS PRO(884)
  • KITO(キトー)(455)
  • YAMAHA(ヤマハ)(210)
  • 鈴木ブロンズ継手(110)
  • オカムラ(岡村製作所)(102)
  • Hutchinson(95)
  • bitstrong(93)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • Festo(66)
  • 旭計器工業(61)
  • I-VALUE(56)
  • 大阪魂(51)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • 岩崎電気(37)
  • CKD(32)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bs」の検索結果

特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22.5mm ホグリング(先鋭/約100個) エスコ22.5mm ホグリング(先鋭/約100個)エスコ
455税込501
1袋(100個)
当日出荷
仕様かしめ内寸:8mm材質低炭素鋼線径(Φmm)2口幅(mm)22.5入数約100個
5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
1,410税込1,551
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)92
13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ
5,510税込6,061
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100質量(g)40口幅(mm)13
1.81m はしご(FRP製) エスコ1.81m はしご(FRP製)エスコ
32,300税込35,530
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18
0.5-3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(100本) エスコ0.5-3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(100本)エスコ
945税込1,040
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-1リベット径(Φmm)2.4板厚(mm)0.5~3.2
8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール エスコ8.0mmx10m 自動巻エアーホースリールエスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)8仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BS-1寸法(mm)直径290×162質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-5~40常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)1.5以上ホース外径(Φmm)12
19mm ホグリング(先鋭/約2400個) エスコ19mm ホグリング(先鋭/約2400個)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BS-1
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白) エスコ250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
白/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-25材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
16,500税込18,150
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
2,550税込2,805
1パック(10枚)
翌日出荷
1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
500x600x0.8mm カラーマグネットシート(白) エスコ500x600x0.8mm カラーマグネットシート(白)エスコ
2,820税込3,102
1枚
当日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)寸法(mm)500×600×0.8(t)着磁力片面
防水型プラグ エスコ防水型プラグエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
リコイルインサートねじ挿入工具 エスコリコイルインサートねじ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
25x200mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ25x200mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
9,360税込10,296
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)380口幅(mm)25
ホースプラッカー エスコホースプラッカーエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
用途/ラジエター等のホースの引き抜き、 固着したホースの剥がしに。
軸径(Φmm)6全長(mm)235質量(g)115軸長(mm)110
8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)115質量(g)32
シールプーラー エスコシールプーラーエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
車のシャフト・ハブ周辺のシール除去に最適です。
全長(mm)300質量(g)320爪厚さ(mm)3
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製) エスコ30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BS-1
900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製) エスコ900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製)エスコ
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-1車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
3/8"sq[INHEX]ビットソケットセット エスコ3/8"sq[INHEX]ビットソケットセットエスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BS-1
188mm ホグリングプライヤー(スプリング付) エスコ188mm ホグリングプライヤー(スプリング付)エスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)188適合EA952BS-1,EA952BS-2エスコ品番EA532XB-1
[EA127BS-1用] ブースターキット エスコ[EA127BS-1用] ブースターキットエスコ
50,600税込55,660
1個
翌日出荷
仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)
アンテナ デジタル放送対応 エスコアンテナ デジタル放送対応エスコ
20,000税込22,000
1個
4日以内出荷
適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/Kセット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)寸法(mm)463×753×529(H)質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)受信周波数11.70~12.75GHzアンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)雑音指数(dB)0.5(標準)総合利得(dB)【コンバーター】53±5出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
溶接作業用フィルム エスコ溶接作業用フィルムエスコ
13,500税込14,850
1枚
6日以内出荷
難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BF、BJ、BL、BN、BV、BSシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)1970×1970ブルー質量(g)1648全光線透過率(%)33
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄) エスコ200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
寸法(mm)200×300×t0.8仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-2材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白) エスコ200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
寸法(mm)200×300×t0.8仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-1材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
1800x1200x4mm プラダン OD/8枚 エスコ1800x1200x4mm プラダン OD/8枚エスコ
20,100税込22,110
1セット(8枚)
翌日出荷
材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)1200厚さ(mm)4ODグリーン奥行(mm)1800寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×4
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白) エスコ250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
赤/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-21材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤) エスコ200x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
寸法(mm)200×300×t0.8仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-4材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
76mm ステンレス フラッシュ丁番 エスコ76mm ステンレス フラッシュ丁番エスコ
790税込869
1セット(2枚)
当日出荷
全長(mm)76幅(mm)29厚さ(mm)1.5穴数7エスコ品番EA951BS-76種類フラッシュ丁番
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青) エスコ250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
赤/青商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-24材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
#1x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ#1x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
859税込945特価
1個
当日出荷
全長(mm)89エスコ品番EA611BS-31先端サイズPZ No.1両頭機能片頭
両面カラーマグネットシート エスコ両面カラーマグネットシートエスコ
700税込770
1枚
当日出荷から翌日出荷
表はカラーシート、裏面は白の両面タイプ。
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑) エスコ200x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
寸法(mm)200×300×t0.8仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-5材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(青) エスコ200x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
寸法(mm)200×300×t0.8仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-3材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
102mmステンレス フラッシュ丁番 エスコ102mmステンレス フラッシュ丁番エスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1セット(2枚)
翌々日出荷
全長(mm)102幅(mm)37厚さ(mm)1.5穴数8エスコ品番EA951BS-102種類フラッシュ丁番
520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白) エスコ520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
赤/白商品タイプ両面仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-11材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0吸着力15gf/cm2以上
520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青) エスコ520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
赤/青商品タイプ両面仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-14材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0吸着力15gf/cm2以上
シートパッキン (超低面圧用) エスコシートパッキン (超低面圧用)エスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を含浸。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。超低面圧用。
材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~100締付け能力【面圧基準】40~80(kg/cm2)適合流体油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤サイズ(mm)1000×1000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら